絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロトのロゴ

プロト

「安心、安全、快適」をコンセプトに掲げ、オリジナルのオートバイ、4輪パーツをはじめ、国内外の一流ブランドをセレクトし、貴方のオートバイライフが最高のものとなるようにサポート。

会社情報
会社名株式会社プロト
設立1984/02/24
所在地〒448-0001 愛知県刈谷市井ケ谷町桜島5
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックドライバー ビットセット プロトショックドライバー ビットセットプロト(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
用途汎用ツールレッドボックスタイプショックドライバー ビットセット
FRP補修キット プロトFRP補修キットプロト(17件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷
必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
セット内容クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋危険等級危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの使用期限樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月危険物の性状第2種
シリコンプレート プロトシリコンプレートプロト(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
用途汎用ツール材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)レッド耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
ステンレスピンクリーナー10セット プロトステンレスピンクリーナー10セットプロト(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10本)
当日出荷
直径0.4mm~1.6mmまでの10本を揃えたキャブレターなどの極小径穴の掃除に利用します。先端側面のローレット加工が汚れを削り出し、全長120mmほどのため深い穴掃除にも対応可能です。線径0.4mm~1.6mmまで10本揃った全長120~130mmのピンクリーナーです。キャブレターなどの小径穴の洗浄に最適です。先端側面のローレット加工により往復運動での深い穴掃除にも便利です。
用途極小径穴用、汎用ツール全長(mm)120(0.38/0.42/0.48/0.54/0.6/0.64/0.78/0.96/1.18/1.58)シルバータイプステンレスピンクリーナー10セット
オイルストーン #400 細目 バイク用 PGR0090 プロトオイルストーン #400 細目 バイク用 PGR0090プロト(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0090ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。番手:400材質[素材]:A砥粒使用箇所:バリ取り等内容量[数量]:1個特記事項:ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。材質A砥粒適合品番品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106番手400使用箇所バリ取り等数量(個)1
シリコンジョウゴ クチ17 プロトシリコンジョウゴ クチ17プロト(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
折りたたんでコンパクトな収納が可能になる、オイルじょうご。
用途汎用品材質シリコン製寸法(mm)(差込口)17、(注入口)80レッド高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)、(最大)130、(収納時)55タイプシリコンジョウゴ クチ17
ガソリンコック プロトガソリンコックプロト(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
シングルアクションのガソリン用コック。レバーを直角方向に向けると流れが止まります。フューエルラインの中間や継ぎ手に利用。
寸法(mm)50×27×40
クールテック TYPE-S プロトクールテック TYPE-Sプロト(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
ばね力(N)11
いじり止め穴付きヘックスローブ プロトいじり止め穴付きヘックスローブプロト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(9本)
当日出荷
いじり止め穴付きのトルクスレンチ。長尺と短尺側の両方にいじり止め穴を設けており、どちらでも回すことができます。メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0026色[カラー]:レッド重量[グラム]:320材質[素材]:カーボンスチール内容量[数量]:1セットキット内容:9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
用途汎用ツールセット内容9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)材質カーボンスチールレッド先端形状ヘックスローブ(いじり止め穴付)関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
ハンドル穴あけガイド プロトハンドル穴あけガイドプロト(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ハンドル交換時にコントロールスイッチなどの回り止めの穴を加工するためのガイドツールです。インチバーにも対応し、ハンドルに5mm穴を開けることができます。
用途5mm穴開けブラック
ドラレコカメラステー プロトドラレコカメラステープロト(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
ドライブレコーダーをナンバープレート上に固定できるステーです。 ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプで、ドライブレコーダーの邪魔になりません。 また、ステーの取り付け位置は左右に約25mm調節が可能です。
用途ドライブレコーダーのリア側固定ブラック仕様【取付確認ドラレコ】ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G)/キジマ(AD720)付属品メインブラケット、キャップボルトSUS M3×L8、M3ワッシャーSUS、M3ナイロンナットSUS材質スチール
ホースクランプ プライヤー プロトホースクランプ プライヤープロト(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途6-19mmのホース直径に最適レッドサイズS寸法(長さL×幅W)(mm)155×45適合径(Φmm)6~19
サイドスタンドパッド プロトサイドスタンドパッドプロト(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
砂場や安定しない足場にサイドスタンドをかける場合に安定感を確保するサイドスタンドベースです。展示車などで床に傷をつけないためにも重宝されます。砂地、砂利、泥地等の足場の悪い場所での停車時の必須アイテム!展示車両のサイドスタンドに取り付けて床等の保護としてもご使用頂けます。コンパクトサイズで持ち運びもラクラク。
用途汎用品寸法(mm)83×126×14タイプサイドスタンドパッド
ジェットドライバー +/-(大)/-(小)/6mm六角 PGR0106 プロトジェットドライバー +/-(大)/-(小)/6mm六角 PGR0106プロト(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0106+(フロートチャンバー等の脱着時)/-(大)(丸型メインジェット脱着時)/-(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です色[カラー]:シルバー材質[素材]:スチール使用箇所:キャブレター内容量[数量]:1個特記事項:+(フロートチャンバー等の脱着時)/~(大)(丸型メインジェット脱着時)/~(小)(スロージェット&;エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途+(フロートチャンバー等の脱着時)/~(大)(丸型メインジェット脱着時)/~(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です材質スチールシルバー商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106使用箇所キャブレター
フレックスリングスパナ プロトフレックスリングスパナプロト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オートバイの小型車にも対応しやすい、コンパクトな調整式のリングスパナです。狭小スペースに入り込みやすく、リヤサスの調整にも重宝します。
用途対応ナット外径目安35-75mm寸法(mm)150×80×6ブラック/レッドタイプフレックスリングスパナ
バイク用シールチェーン プロトバイク用シールチェーンプロト(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
クールテック TYPE-R プロトクールテック TYPE-Rプロト(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
ばね力(N)13
リヤサス アジャストリング スパナ プロトリヤサス アジャストリング スパナプロト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
リンク式や250cc以上のクラスに多く使用されているリヤサスのスプリングテンション調整ナット70mm前後に噛ませやすいリングスパナ
用途リアサス調整向けブラック
キャリパーピストンリバースツール プロトキャリパーピストンリバースツールプロト(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ブレーキパッド交換時などに、キャリパー内に差し込んで広げることで安全にキャリパーピストンを広げられます。4POTまで対応可能。ブレーキパッド交換時などに、キャリパー内に差し込んで広げることで安全にキャリパーピストンを広げられます。4POTまで対応可能。
用途4POTまで幅(mm)(全閉時差込)30厚さ(mm)(全閉時差込)3ブラックタイプキャリパーピストンリバースツール
フォーク油面調整キット プロトフォーク油面調整キットプロト(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
フロントフォークなどの油面調整時に、正確かつ便利に調整が可能なキットです。
用途フロントフォーク向けレッド(アルマイト)タイプフォーク油面調整キット目盛(mm)長300危険物の類別非危険物
キャリパーサポート プロトキャリパーサポートプロト(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
材質アルミニウムA2017シルバー取付ピッチ(mm)(フォーク側)83適合車種SRX600(18インチ/ダブルディスク車輌) T-MAX(05) FZR400RR(90-94) SRX400(18インチ/ダブルディスク車輌) XJR400/R/S(-97) RZ350/R/RR(18インチ車用 *RZ350/初期ビキニカウル車不可) R1-Z(90-93) RZ250/R/RR(18インチ車用 *RZ250/初期ビキニカウル車不可) TZ250(88-94) TZR250/R(89-95 *SPR不可)主な適合車種SRX600(18インチ/ダブルディスク車輌) T-MAX(05) FZR400RR(90-94) SRX400(18インチ/ダブルディスク車輌) XJR400/R/S(-97) RZ350/R/RR(18インチ車用 *RZ350/初期ビキニカウル車不可) R1-Z(90-93) RZ250/R/RR(18インチ車用 *RZ250/初期ビキニカウル車不可) TZ250(88-94) TZR250/R(89-95 *SPR不可)