4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット
A4サイズにも満たない設置面積
シンプルな操作
複数のプログラミングオプション
各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク
自動化されたワークベンチのシナリオ
狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング
目視選別(別売りのビジョンセンサが必要)
接着剤塗布(ディスペンサー別途必要)
自動検査(センサー類別途必要)
質量(g)可搬:500(最大750g)
電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)
定格電圧(V)48
本体質量(kg)8
繰返し精度(mm)±0.05
定格出力(W)150
通信方式TCP/IP, Modbus TCP
ベース寸法(mm)190×190
取付け方法デスクに設置可能
軸数ロボットアーム:4
周囲温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.66MB)
最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300
リーチ寸法(mm)440
IP等級IP10
対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio
可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
1個
¥438,800
税込¥482,680
翌々日出荷
エアピック作業を実現するためにMG400バキュームサクションカップキット用に開発されました。
エアピックは、様々なサイズ、形状、材料、および重量のアイテムをピックアップすることができるため、パッケージング、パレタイジング、ピックアンドプレース、組立、および機械の手入れのアプリケーションに効果的なソリューションとなります。
費用対効果に優れ、導入も簡単です。
プラグアンドプレイ。
空気圧の範囲は-70~110kPaです。
手動で制御し、またはI/Oで制御します
用途DOBOT MG400対応 エアピックアップ用小型バキュームポンプ
セット内容本体、接続ケーブル・端子台、エアチューブ
寸法(mm)163×143×53
質量(g)800
適合チューブ外径(Φmm)Φ4
定格電圧(V)DC24±10%(MG400から給電)
制御方式I/O
定格電流(A)0.8
騒音値(dB)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.03MB)
最大気圧力(KPa)-70~-110
IP等級IP20
ピーク電流(A)1.2
1個
¥83,000
税込¥91,300
翌々日出荷
定格IP 定格:IP54
温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)ロボットからコントローラまで:3(118.1インチ)
再現性±0.05mm
材料アルミニウム合金、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.19MB)
通信インターフェースRS485
CR機種のアドバンスモデル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.56MB)
CR機種のアドバンスモデル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.56MB)
CR機種のアドバンスモデル
用途パレタイズシステム対応機種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.56MB)
プラグインで利用可能
色黒、白
センサータイプCMOS、グローバルシャッター
センサーサイズ:1/1.7"
光源14 LED: 白
解像度2368 × 1760
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.15MB)
コネクタ仕様レンズコネクタ:M12マウント、機械式フォーカス
焦点距離12.4ミリメートル
ピクセルサイズ:3.2μm × 3.2μm、形式:モノ8
1台
¥420,000
税込¥462,000
40日以内出荷
仕様コミュニケーション:TCP/IP、Modbus、Wi-Fi
定格IP 定格:IP54
定格電圧48V DC
温度0° ~ 45℃
材料アルミニウム合金、ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.97MB)
通信インターフェースRS485
コントローラI/O:【DI】16【実行/実行】16【AI/AO】2【ABZインクリメンタルエンコーダ】1
1台
¥170,000
税込¥187,000
40日以内出荷
関連キーワード