3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOL 3Dスキャナー  SOL グローバルスキャニングジャパン 動画あり
グローバルスキャニングジャパン3Dスキャナー SOL
エコ商品
簡単操作でデスクトップのフルカラー3Dスキャンを実現。SOL 3Dスキャナーは誰でも簡単に使えるデスクトップタイプの3Dスキャナーです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナーで100ミクロンの精度でスキャンが可能です。自動回転のターンテーブルを備え、最大170mm、最小25mmの対象物をフルカラースキャンが可能です。遠距離と近距離の二つのスキャンモードを搭載、対象物の大きさに応じてスキャンモードを使い分けることでより高品質な3Dキャプチャーが可能です。またSOL 3Dスキャナーは撮り方も2つのモードがあり、通常スキャンとターボモードを使い分けすることで、効率的なワークフローを実現します。
仕様セットアップ時/ソフトウェアやアップデートのダウンロード時にインターネット接続必要、カラーテクスチャあり、キャリブレーション自動、【スキャン時間】(ノーマルモード)20、(ターボモード)10【グラフィックカード】2GB以上のメモリ、OpenGL 3.3以上をサポート(OpenCL 1.2以上のサポートが推奨)【推奨ハードウェア】2.8GHz processor、4コア(8 logical processors)、16GB RAM、100GB free disk space (system drive) セット内容SOL 3Dスキャナ、ターンテーブル、スキャナスタンド、USBケーブル、遮光テント、スキャンテストターゲット(ラバーダック) 寸法(mm)【スキャン】最大170×170、最小25×25 質量(kg)【スキャン】最大2 対応OSWindows 10/11 64ビット(x64) 精度(μm)(スキャン)100 解像度(カメラ)5MP 入力電源USB3.0(最大 800 mA)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 対応ソフトウェアSOL Creator、SOL Viewer
1台
158,800 税込174,680
7日以内出荷

SOL PRO 3Dスキャナー  SOL PRO グローバルスキャニングジャパン 動画あり
グローバルスキャニングジャパン3Dスキャナー SOL PRO
エコ商品
HDRレベルの高精細フルカラー3Dスキャンをデスクトップで実現。SOL PRO 3DスキャナーはSORを超える高解像&フルカラーを実現したデスクトップタイプの3Dスキャナーです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナーで50ミクロンの精度でスキャンが可能です。カラーテクスチャはHDRレベルのクオリティで、対象物の表面や文字情報なども鮮明に読み取ります。1台で3Dプリントからメタバースまで対応。SOL PRO 3Dスキャナーは通常のSOLにはない機能を搭載。1. 3種類のスキャンモード:通常、ターボ、高精細の3種類のスキャンモードを利用可能。多彩なワークフローを提供します。2. ダークモード:スキャンしずらい暗い対象物をスキャンできます。3. 不安定な対象物:倒れやすいなどの不安定な対象物をスキャンするモードがあります。4. テクスチャ無スキャン:カラーテクスチャを除いた形状のみのスキャンモードがあります。5. 測定機能; 体積、表面積、頂点、面、ファイルサイズなどの測定機能。SOL PRO 3Dスキャナーは専用ソフトとしてSOL PRO Creatorが無料で利用可能です。通常、ターボ、高精細のスキャンモードの選択を行うだけでキャリブレーションからメッシュの作成まで完全自動で行います。またスキャンデータは他社の3Dソフトウェアで読み込み可能で、3D設計や3Dプリント、AR、VRなど多彩な用途に使用することができます。
仕様セットアップ時/ソフトウェアやアップデートのダウンロード時にインターネット接続必要、カラーテクスチャあり(HDRクオリティ)、キャリブレーション自動、【スキャン時間】(ノーマルモード)15、(ターボモード)8【グラフィックカード】2GB以上のメモリ、OpenGL 3.3以上をサポート(OpenCL 1.2以上のサポートが推奨)【推奨ハードウェア】2.4GHz processor、8コア(16 logical processors)、32GB RAM, 100GB free disk space (system drive) セット内容SOL 3Dスキャナ、ターンテーブル、スキャナスタンド、USBケーブル、遮光テント、スキャンテストターゲット(ラバーダック) 寸法(mm)【スキャン】最大170×170、最小20×20 質量(kg)【スキャン】最大2 対応OSWindows 10/11 64ビット(x64) 精度(μm)(スキャン)50 解像度(カメラ)8MP 入力電源USB3.0(最大 800 mA)×1 RoHS指令(10物質対応)対応 対応ソフトウェアSOL PRO Creator、SOL Viewer
1台
278,800 税込306,680
7日以内出荷

グローバルスキャニングジャパン3Dスキャナー
SOL PRO 3Dスキャナは、170mmまでの比較的小さなオブジェクトを高精度にスキャニングするフルカラーのデスクトップ3Dスキャナです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナで50ミクロンの精度でスキャンが可能。カラーテクスチャはHDRレベルのクオリティで、対象物の表面や文字情報なども鮮明に読み取ります。取説、ソフト日本語表記有
仕様カラーテクスチャー:あり HDRクオリティ、キャリブレーション:自動、ビデオカード:2 GB以上のメモリ/OpenGL 3.3以上に対応(OpenCL 1.2以上を推奨)、コンピュータ本体:2.4 GHz processor/8コア(16 logical processors)、書き出しファイル形式:OBJ、STL、PLY、XYZ、DAE 寸法(mm)スキャン:(最大)170×170、(最小)20×20 質量(kg)最大スキャン:2 時間スキャン:360° 全工程自動スキャン【ノーマルモード】15 分、【ターボモード】8 分 メモリー32GB 以上 最大解像度50 ミクロン(スキャナがオブジェクトに近い位置の時) 解像度カメラ:8 MP(光学補正済み) 入力電源USB3.0(最大 800 mA)× 1 ハードディスク100GB 以上の空き容量 対応ソフトウェアSOL PRO Creator/SOL Viewer、(基本)Windows 10/11 64ビット
1台
278,800 税込306,680
7日以内出荷