厚さ(mm)最小メディア:3
寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし)
質量(kg)5.2
消費電力(W)25
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:2本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A
色数クラシックホワイト
最大速度(mm/sec)300
1台
¥42,254
税込¥46,479
当日出荷
厚さ(mm)最小メディア:3
寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし)
質量(kg)5.2
消費電力(W)25
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:2本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A
最大速度(mm/sec)300
1台
¥42,254
税込¥46,479
4日以内出荷
厚さ(mm)最小メディア:3
寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし)
質量(kg)5.7
消費電力(W)25
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)642.2×124.2×176.4
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:2本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A
最大速度(mm/sec)300
1台
¥60,618
税込¥66,680
4日以内出荷
厚さ(mm)最大メディア:20、カット可能:3
寸法(mm)カッティング範囲:305×305
質量(kg)10.8
消費電力(W)23
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×504.5×238.6
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:2本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter 24 VDC (2A)
関連資料(0.28MB)
最大速度(mm/sec)100
1台
¥70,618
税込¥77,680
4日以内出荷
厚さ(mm)最大メディア:2
寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)23
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:1本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)
関連資料(0.31MB)
最大速度(mm/sec)100
1台
¥28,891
税込¥31,780
4日以内出荷
強い固定が必要な素材に最適なCAMEO5対応の強粘着タイプ台紙です。
サイズ(inch)12
対応商品CAMEO / CAMEO2 / CAMEO3 / CAMEO4 / CAMEO5 / CURIO2
粘着力強粘着
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード