4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)最大メディア:2 寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし) 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)23 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:1本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A) 関連資料(0.31MB) 最大速度(mm/sec)100
1台
28,891 税込31,780
4日以内出荷

強い固定が必要な素材に最適なCAMEO5対応の強粘着タイプ台紙です。
サイズ(inch)12 対応商品CAMEO / CAMEO2 / CAMEO3 / CAMEO4 / CAMEO5 / CURIO2 粘着力強粘着
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

厚さ(mm)最小メディア:3 寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg)5.2 消費電力(W)25 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A 色数クラシックホワイト 最大速度(mm/sec)300
1台
42,254 税込46,479
当日出荷

つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3 寸法(mm×m)229×3 印刷不可 使用場所屋内外
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)