1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)最大メディア:20、カット可能:3 寸法(mm)カッティング範囲:305×305 質量(kg)10.8 消費電力(W)23 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×504.5×238.6 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter 24 VDC (2A) 関連資料(0.28MB) 最大速度(mm/sec)100
1台
70,618 税込77,680
4日以内出荷

関連カテゴリ