3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロイヤル化学研究所クリーンX-G
特殊フッ素配合で透過性・撥水性・耐久性に優れた窓ガラスコート剤です。油膜も落とせて持続力は6ヶ月以上。
用途窓ガラス撥水コート剤 使用方法[1]窓ガラスは施工前、タオルで拭くかガラス面を洗浄してタオルで拭く[2]XG専用ガラスクリーナーを油膜取りスポンジ(青・黒)に500円玉1個程度付ける[3]油膜を落とすのでスポンジに均一の力を上からかける[4]目安は液剤が透明になる位まで油膜を落とす[5]付属の緑スポンジを使用し水で良く液剤を洗いながす[6]付属のペーパーでガラスの水分を完全に吸い取る[7]A液フッ素液をブレンドボトルの所定の目盛りの所まで注入する[8]B液反応液をブレンドボトルの所定の目盛りまで注入して混ぜる[9]付属の青スポンジにティッシュを2枚重ねし液剤をガラス半面分付けて塗布する、残り半分を塗布する[10]塗布後少し乾燥させタオルで乾拭きする 使用量フロントガラス20枚分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量119mL 危険物の性状水溶性
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ロイヤル化学研究所ガラス専用クロス
車のガラス拭きはきれいにする難易度が非常に高く、綿タオルやマイクロファイバークロスだとケバが出て時間が掛かります。ガラス専用クロスで仕上げると、ケバ、スジ、曇り等が残りません。超極細繊維を使っており、繊維と繊維の間に無数の空間を作ることで汚れを吸着させます。ガラス全般に使用できます。乾拭き、水拭きどちらでもお使いになれます。メーカー推奨品のRSクリーナーの併用で更に汚れ落としがしやすくなります。
用途洗車後の拭き取り 寸法(mm)300×400 グリーン 危険物の類別非危険物
1セット(5枚)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

ロイヤル化学研究所レインカット
レインカットは二種類のシリコーンを使用しているため従来のシリコーン系ガラス撥水とはやや違った特徴を示します。特に雨滴のスライダー性が優れています。 1 雨の日も水玉効果で視界がすっきりします 2 夜間のぎらつきの原因となる油膜がつきにくくなります 3 冬期、ガラスに霜や水が付きにくく、またついてもとりやすくなります。 4 従来のシリコーン系撥水剤に比べて撥水効果がすぐれています。 5 特殊なシリコーンを使用することにより 仕上げ 時に伸びやすいため、作業が簡単です 。 6 持続性は通常の使用環境で1 ~2 ヶ月程度です。
用途窓ガラス撥水コート剤 付属品スポンジ1個 使用方法[1]ガラスのホコリなどの汚れを洗い流してください。[2]ガラスの水分をよく拭き取ってください。[3]本液をスポンジで塗りのばしてください。[4]5~10分間乾燥後、固く絞った濡れタオルで拭上げ完了です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量170mL 危険物の性状水溶性
1本(200mL)
3,998 税込4,398
7日以内出荷