「車用 タオル」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊フッ素配合で透過性・撥水性・耐久性に優れた窓ガラスコート剤です。油膜も落とせて持続力は6ヶ月以上。
用途窓ガラス撥水コート剤
使用方法[1]窓ガラスは施工前、タオルで拭くかガラス面を洗浄してタオルで拭く[2]XG専用ガラスクリーナーを油膜取りスポンジ(青・黒)に500円玉1個程度付ける[3]油膜を落とすのでスポンジに均一の力を上からかける[4]目安は液剤が透明になる位まで油膜を落とす[5]付属の緑スポンジを使用し水で良く液剤を洗いながす[6]付属のペーパーでガラスの水分を完全に吸い取る[7]A液フッ素液をブレンドボトルの所定の目盛りの所まで注入する[8]B液反応液をブレンドボトルの所定の目盛りまで注入して混ぜる[9]付属の青スポンジにティッシュを2枚重ねし液剤をガラス半面分付けて塗布する、残り半分を塗布する[10]塗布後少し乾燥させタオルで乾拭きする
使用量フロントガラス20枚分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量119mL
危険物の性状水溶性
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
車のガラス拭きはきれいにする難易度が非常に高く、綿タオルやマイクロファイバークロスだとケバが出て時間が掛かります。ガラス専用クロスで仕上げると、ケバ、スジ、曇り等が残りません。超極細繊維を使っており、繊維と繊維の間に無数の空間を作ることで汚れを吸着させます。ガラス全般に使用できます。乾拭き、水拭きどちらでもお使いになれます。メーカー推奨品のRSクリーナーの併用で更に汚れ落としがしやすくなります。
用途洗車後の拭き取り
寸法(mm)300×400
色グリーン
危険物の類別非危険物
1セット(5枚)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
レインカットは二種類のシリコーンを使用しているため従来のシリコーン系ガラス撥水とはやや違った特徴を示します。特に雨滴のスライダー性が優れています。 1 雨の日も水玉効果で視界がすっきりします
2 夜間のぎらつきの原因となる油膜がつきにくくなります
3 冬期、ガラスに霜や水が付きにくく、またついてもとりやすくなります。
4 従来のシリコーン系撥水剤に比べて撥水効果がすぐれています。
5 特殊なシリコーンを使用することにより 仕上げ 時に伸びやすいため、作業が簡単です 。
6 持続性は通常の使用環境で1 ~2 ヶ月程度です。
用途窓ガラス撥水コート剤
付属品スポンジ1個
使用方法[1]ガラスのホコリなどの汚れを洗い流してください。[2]ガラスの水分をよく拭き取ってください。[3]本液をスポンジで塗りのばしてください。[4]5~10分間乾燥後、固く絞った濡れタオルで拭上げ完了です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量170mL
危険物の性状水溶性
1本(200mL)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
水を使う塗装保護剤です。水あかを除去でき、合わせてコーティングもできます。多少汚れた状態でも繰り返す事で自然な輝きを引き出します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
付属品スポンジ1枚
使用方法[1]洗車後、スポンジに水を含ませて、少し水気を切る[2]缶容器をよく振り、スポンジに液剤を適量スプレーする[3]30cm~50cmスパンで縦・横に塗布しながらなぞる[4]塗布が終わったら水気を絞る、3~4を透明になる位まで繰り返す[5]残った液剤をタオルで拭き上げる、叉は水で洗い流してタオルで拭き上げる
使用量普通乗用車約10台分(目安)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
適合塗装色全塗装食対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
ガラスケイ素ポリマー、変性シリコーン、低粘度シリコーン、艶出し増強ポリマーなどを配合し、マルチハイブリッド効果が得られたガラス系塗装保護剤です。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
付属品スポンジ1枚
使用方法[1]洗車後、容器をよく振り、スポンジに液剤を適量噴霧する[2]30cm~50cmスパンで縦・横に塗布する[3]タオルで拭き上げる、タオルは裏、表返しながら拭き上げる[4]新しいタオルで最後拭き上げる
使用量普通乗用車約10台分(目安)
危険物の類別非危険物
適合塗装色全塗装食対応
1本(300mL)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
関連キーワード