152件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イグゼビタ専用グローブです
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)本体:40、駆動回路含む:60 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 平均演色評価数Ra85(標準タイプ) アングル(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)本体:40、駆動回路含む:60 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 平均演色評価数Ra95(高演色タイプ) アングル(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ/PC、発光部:PMMA 質量(g)120 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)AC100 アングル(°)35 皮相電力(VA)11VA(調光時16VA) 配光角度(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)93
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンダー径Φ28mm。ミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA 質量(g)270 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)AC100 アングル(°)35 皮相電力(VA)7(調光時8VA) 配光角度(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)93
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。 材質本体:アルミ、発光部:ガラス タイプ埋込フランジタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 本体質量(g)50(制御回路含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
用途トラックレールタイプ。レール上で灯数や位置を自由に変更できます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。 材質本体:アルミ、発光部:ガラス タイプトラックレールタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 本体質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC 灯色:白 定格電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC 灯色:白 消費電力(W)4 定格電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC 灯色:白 消費電力(W)4 定格電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA タイプトラックレールタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 製品質量(g)33(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA タイプトラックレールタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 製品質量(g)33(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TOKISTAR標準ソケット
RoHS
マイクロスポットライト専用ソケットです。
セット内容標準ソケット(リード2m付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V仕様で屋外でも使えるグレアレスフットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA 消費電力(W)低輝度タイプ:0.1 定格電圧(V)AC100 製品質量(g)40 色温度(K)2400 リード線(m)0.75sq 0.2付 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明
付属品予備エンドキャップ 材質本体、発光部、ベース:PC 消費電力(W)0.2/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋内 リード線0.75mm2×2 0.5m付 質量(g/m)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
8,098 税込8,908
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明
付属品予備エンドキャップ 材質本体、発光部、ベース:PC 消費電力(W)0.2/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋内 リード線0.75mm2×2 0.5m付 質量(g/m)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
8,098 税込8,908
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

MC用電源側エンドキャップ MC-EDL
用途ミニチャンネル専用部材です RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269 税込296
6日以内出荷

MC用端末側エンドキャップ MC-EDD
用途ミニチャンネル専用部材です RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269 税込296
6日以内出荷

CTO取付クリップ(10個入り) CTO-CP/10
用途インダイレクトミニ専用取付部材です RoHS指令(10物質対応)対応
1台
899 税込989
6日以内出荷

1セット(20個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)0.4/灯 定格電圧(V)DC8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

1セット(10個)
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消費電力(W)0.72/灯 定格電圧(V)AC/DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ50mmと小さく、意匠性が求められる現場に最適です。 材質本体:アルミ、鉄発光部:ガラス タイプ埋込フランジタイプ 消費電力(W)6.5 製品質量(g)200 定格電流(mA)(定電流)170 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)97(5000K:83)
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)340 タイプPWM調光対応 定格出力700mA、定電流11~47V RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100/200W 50/60Hz 39VA
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

TOKISTARトキラム
RoHS
極薄・コンパクトでよく曲がる屋外間接・装飾照明
材質本体:PA、PVC、発光部:PA 消費電力(W)0.64/灯 定格電圧(V)DC8 製品質量(g)140/m 設置場所屋外・屋内兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
23,980 税込26,378
取扱い終了
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TOKISTARレース
RoHS
AC100V間接照明の新提案。ドットレスなのに光が伸びて。連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
付属品取付ブラケット 材質本体:アルミ、発光部:PC 定格電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TOKISTARトリリューム
RoHS
屋外でも使えるスリムでフレキシブルなフルカラー照明
材質本体:PA、軟質PVC、発光部:PA 消費電力(W)最大0.32/灯 定格電圧(V)DC8 製品質量(g)140/m 設置場所屋外・屋内兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷

TOKISTARLACE リード1m
RoHS
リード線Φ6.8(0.75mm2×2C) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

質量(g)680 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100 皮相電力(VA)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ 消費電力(W)1.5/ユニット 定格電圧(V)DC24 設置場所屋内 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)200 主材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC 配光角度(°)52 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トキラックスEVOKT専用部材です
質量(g)340 定格出力DC24V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC24V
1セット(3m×1本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

トキラックスEVOKT専用部材です
質量(g)350 定格出力DC24V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC24V
1セット(2m×1本)
36,980 税込40,678
6日以内出荷