152件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ 消費電力(W)1.5/ユニット 定格電圧(V)DC24 設置場所屋内 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)200 主材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC 配光角度(°)106 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・トキラックスEVOKT専用部材です。・専用コントローラは調光と調色を直感的に操作することができます。
質量(g)190 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

トキラックスEVOシリーズ専用取付部材です
用途直線施工用取付部材 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2m×1本)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ 材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC 消費電力(W)1.5/ユニット 定格電圧(V)DC24 設置場所屋内 リード線1.25(mm2)×2 0.5m付 質量(g/m)200 光束(Lm)115 配光角度(°)42 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1セット(1m×1本)ほか
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トキラックスEVOシリーズ専用取付部材です
用途曲線施工用取付部材 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ 材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC 消費電力(W)1.5/ユニット 定格電圧(V)DC24 設置場所屋内 リード線1.25(mm2)×2 0.5m付 質量(g/m)200 配光角度(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1セット(1m×1本)ほか
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トキラックスEVOシリーズ専用部材です
用途ちらつきを完全に抑え、消灯ぎりぎりまでの調光が可能 質量(g)350 定格出力DC24V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC24V
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ 消費電力(W)0.4/灯 定格電圧(V)DC8 コードクリア 設置場所屋内用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ、透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ) 材質本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、ラバーキャップ:シリコンゴム 消費電力(W)0.4/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋外用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
用途定尺品:1.25m。※モールカッター等でカット可 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
セット内容エンドキャップ(10個入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
899 税込989
6日以内出荷

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
消費電力(W)0.1/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋外用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
6日以内出荷

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
用途※20m巻12mm幅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
セット内容エンドキャップ(10個入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
899 税込989
6日以内出荷

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ 【コード】クリア 消費電力(W)0.1/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋内用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
899 税込989
6日以内出荷

マウントベースを使用することでより簡単に直線施工が可能です
用途※定尺品。※モールカッター等でカット可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
6日以内出荷

マウントベースを使用することでより簡単に直線施工が可能です
用途※定尺品。※モールカッター等でカット可 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷

TOKISTARRGBバー
RoHS
最もシンプルな極薄スリムフルカラー間接照明
消費電力(W)2.4/ユニット 定格電圧(V)DC24 光源色フルカラーRGB 設置場所屋内 質量(g/m)180 光束(Lm)380/m 主材質本体、発光部:PC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RGBバー専用直流電源です
質量(g)1450 定格出力DC24V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100/200/240V、50/60Hz 136/141/145VA
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

1セット
899 税込989
6日以内出荷

コードクランプを使うことでより狭い箇所への取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷

トリリューム・RGBバー専用部材です
設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

コードクランプを使うことでより狭い箇所への取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
6日以内出荷

白熱ランプの遺伝子を継ぐ ランプ交換可能な間接照明器具
付属品取付ネジ、予備エンドキャップ 消費電力(W)0.72/灯 定格電圧(V)DC24 設置場所屋内 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 主材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

マウントベースを使用することでより簡単に直線施工が可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
6日以内出荷

質量(g)1450 定格出力DC8V 10A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100/200/240V 50/60Hz 95/99/104VA
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

ちらつきを完全に抑え、消灯ぎりぎりまでの調光が可能。調光幅が大きく、暗さの中のあかりを求める場所に最適です
設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

トリリューム・RGBバー専用部材です
用途ツマミ操作による直感的な設定が行えるコントローラです。基本的な点滅パターンもプリセットされ、操作も簡単です 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

曲線箇所への施工は取り付けブラケットをご使用ください
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150※本体のみ 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700(定電流) 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150※本体のみ 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700(定電流) 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700(定電流) 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOKISTAR直付スペーサ
RoHS
屋外用マイクロスポットライト専用配線部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150※本体のみ 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150※本体のみ 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700(定電流) 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト
質量(g)1400 消費電力(W)9 角度(°)振り:真下方向より25(2軸) アングル(°)グレアカット:48 設置場所屋内用 定格電流(mA)250 リード線AWG18(0.75mm2相当)×23m付き 主材質本体:ステンレス、発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)