什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)2.6
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)
演色指数(Ra)85(標準タイプ)
アングル(°)35
設置場所屋内用
開口穴(mm)Φ35
埋込高(mm)40mm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)2~25
シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質本体:アルミ、鉄、発光部:PMMA
質量(g)270
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)AC100
アングル(°)35
皮相電力(VA)7(調光時8VA)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)93
調光の可否○
シリンダー径Φ28mm
連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA
質量(g)120
消費電力(W)7.5
定格電圧(V)100
シリンダー径(Φmm)28
アングル(°)(グレアカットアングル)35
皮相電力(VA)11(調光時16)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)93
トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスダウンライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)40
消費電力(W)2.1
アングル(°)35
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA
質量(g)120
消費電力(W)6.5
アングル(°)35
設置場所屋内用
定格電流(mA)170
リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)本体:40、駆動回路含む:60
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
平均演色評価数Ra85(標準タイプ)
アングル(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)本体:40、駆動回路含む:60
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
平均演色評価数Ra95(高演色タイプ)
アングル(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
読書に最適な。グレアレスのスポット光を届ける。専用設計のダウンライト型読書灯
用途マイクロリーディングダウンライト
色灯体:白
質量(g)84(本体)、170(電源含む)
消費電力(W)3.2
定格電圧(V)AC100
アングル(°)グレアカット:45
設置場所屋内用
皮相電力(VA)5.7
主材質本体:アルミ、発光部:PMMA、カバー:PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)150以上
取付可能板厚(mm)9.5~25
開口穴(mm)38
連接使いに適した。角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)2.6
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)
演色指数(Ra)95(高演色タイプ)
アングル(°)35
設置場所屋内用
開口穴(mm)□35
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)2~25
什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)2.6
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)
演色指数(Ra)95(高演色タイプ)
アングル(°)35
設置場所屋内用
開口穴(mm)Φ35
埋込高(mm)40mm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)2~25
連接使いに適した。角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)7.8
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)
演色指数(Ra)85(標準タイプ)
設置場所屋内用
埋込高(mm)40mm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)2~25
連接使いに適した。角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)7.8
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)
演色指数(Ra)95(高演色タイプ)
アングル(°)35
設置場所屋内用
埋込高(mm)40mm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)2~25
連接使いに適した。角型デザインタイプ
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
アングル(°)35
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85(標準タイプ)
埋込高(mm)40mm以上
取付可能板厚(mm)2~25
シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ/PC、発光部:PMMA
質量(g)120
消費電力(W)7.5
定格電圧(V)AC100
アングル(°)35
皮相電力(VA)11VA(調光時16VA)
配光角度(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)93
シリンダー径Φ28mm。ミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA
質量(g)270
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)AC100
アングル(°)35
皮相電力(VA)7(調光時8VA)
配光角度(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)93
関連キーワード