高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。
材質本体:PC、アルミ発光部:ガラス
タイププラグタイプ
消費電力(W)7.5
定格電圧(V)AC100
製品質量(g)190
皮相電力(VA)11、(調光時)16
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)97(5000K:83)
関連キーワード