シリンダー径Φ28mm
連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA
質量(g)120
消費電力(W)7.5
定格電圧(V)100
シリンダー径(Φmm)28
アングル(°)(グレアカットアングル)35
皮相電力(VA)11(調光時16)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)93
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト
材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA
質量(g)16(30mm時)
消費電力(W)1.2
定格電圧(V)DC5
設置場所屋内用
什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)2.6
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)
演色指数(Ra)85(標準タイプ)
アングル(°)35
設置場所屋内用
開口穴(mm)Φ35
埋込高(mm)40mm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)2~25
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
消費電力(W)0.1/灯
定格電圧(V)DC8
設置場所屋外用
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ
色【コード】クリア
消費電力(W)0.1/灯
定格電圧(V)DC8
設置場所屋内用
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
28スポットライト用の逆位相調光インターフェースです
仕様ダクトレール装着型
質量(g)40
消費電力(W)1.5以下
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
皮相電力(VA)2
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスポットライト専用調光器付き調光セットです
用途トキスター調光器を使用する場合にお求めください
セット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット/LED直流調光器
質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90
定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24
出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路
定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/A
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯可能数(灯)1~6
1セット
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
極薄・コンパクトでよく曲がる屋外間接・装飾照明
材質本体:PA、PVC、発光部:PA
消費電力(W)0.64/灯
定格電圧(V)DC8
製品質量(g)140/m
設置場所屋外・屋内兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ
消費電力(W)0.4/灯
定格電圧(V)DC8
コードクリア
設置場所屋内用
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)2.6
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)
演色指数(Ra)95(高演色タイプ)
アングル(°)35
設置場所屋内用
開口穴(mm)Φ35
埋込高(mm)40mm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)2~25
小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスポットライト専用ソケットです
付属品ワッシャー、ナット
材質アルミ・ステンレス
コード長さ(mm)2000
取付穴径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
色(灯体)黒
質量(g)150
消費電力(W)2.1
アングル(°)グレアカット:35
定格電流(mA)700(定電流)
主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
色(灯体)黒
質量(g)150※本体のみ
消費電力(W)2.1
アングル(°)グレアカット:35
定格電流(mA)700(定電流)
主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
マイクロスポットライト専用電源です
用途調光しない場合にお求めください
セット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット
質量(g)専用ACアダプタ:220
定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)
出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路
設置場所屋内用
定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2A
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯可能数(灯)1~6
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否×
1セット
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。
材質本体:PC、アルミ発光部:ガラス
タイププラグタイプ
消費電力(W)7.5
定格電圧(V)AC100
製品質量(g)190
皮相電力(VA)11、(調光時)16
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)97(5000K:83)
質量(g)340
タイプPWM調光対応
定格出力700mA、定電流11~47V
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100/200W 50/60Hz 39VA
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
1セット
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
色灯体:黒
消費電力(W)2.1
製品質量(g)150※本体のみ
アングルグレアカット:35(°)
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
色灯体:黒
消費電力(W)2.1
製品質量(g)150※本体のみ
アングルグレアカット:35(°)
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ/PC、発光部:PMMA
質量(g)120
消費電力(W)7.5
定格電圧(V)AC100
アングル(°)35
皮相電力(VA)11VA(調光時16VA)
配光角度(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)93
Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ、発光部:ガラス
タイプ埋込フランジタイプ
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
本体質量(g)50(制御回路含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC
色灯色:白
消費電力(W)4
定格電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明
付属品予備エンドキャップ
材質本体、発光部、ベース:PC
消費電力(W)0.2/灯
定格電圧(V)DC8
設置場所屋内
リード線0.75mm2×2 0.5m付
質量(g/m)90
RoHS指令(10物質対応)対応
MC用電源側エンドキャップ MC-EDL
用途ミニチャンネル専用部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥269
税込¥296
6日以内出荷
質量(g)940
定格出力DC8V 10A
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V 50/60Hz 100VA
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
屋外でも使えるスリムでフレキシブルなフルカラー照明
材質本体:PA、軟質PVC、発光部:PA
消費電力(W)最大0.32/灯
定格電圧(V)DC8
製品質量(g)140/m
設置場所屋外・屋内兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ
材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC
消費電力(W)1.5/ユニット
定格電圧(V)DC24
設置場所屋内
リード線1.25(mm2)×2 0.5m付
質量(g/m)200
光束(Lm)115
配光角度(°)42
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ
材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC
消費電力(W)1.5/ユニット
定格電圧(V)DC24
設置場所屋内
リード線1.25(mm2)×2 0.5m付
質量(g/m)200
配光角度(°)120
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
セット内容エンドキャップ(10個入)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥899
税込¥989
6日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥899
税込¥989
6日以内出荷
マウントベースを使用することでより簡単に直線施工が可能です
用途※定尺品。※モールカッター等でカット可
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
白熱ランプの遺伝子を継ぐ ランプ交換可能な間接照明器具
付属品取付ネジ、予備エンドキャップ
消費電力(W)0.72/灯
定格電圧(V)DC24
設置場所屋内
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
主材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
用途他社製調光器を使用する場合にお求めください
質量(g)LED用直流電源:90、PWMコンバータ:315
セット内容LED用直流電源PWMコンバータ
定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA
出力方式PWM
定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、PWMコンバータ:C8~24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥50,980
税込¥56,078
10日以内出荷
マイクロスポットライト専用他社調光器対応セットです
用途他社製調光器を使用する場合にお求めください
セット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット
質量(g)LED用直流電源:90
定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24
出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路
定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/5A
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯可能数(灯)1~6
1セット
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ