13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロリーディングライト専用電源です
仕様点灯可能数(灯):1 質量(g)66 コード長さ(m)1500 定格出力DC24V RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力100-240Vac,50/60Hz 0.31A 点灯可能数(灯)1
1台
4,098 税込4,508
10日以内出荷

消費電力(W)5/灯 定格電圧(V)AC24 色温度(K)2400 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
12,980 税込14,278
欠品中

消費電力(W)3/灯 定格電圧(V)AC24 光源色2300K RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
12,980 税込14,278
欠品中

消費電力(W)7.5/灯 定格電圧(V)AC24 光源色2500K RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
7,598 税込8,358
6日以内出荷

Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。 材質本体:アルミ、発光部:ガラス タイプ埋込フランジタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 本体質量(g)50(制御回路含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロスポットライト専用他社調光器対応セットです
用途他社製調光器を使用する場合にお求めください セット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット 質量(g)LED用直流電源:90 定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24 出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/5A RoHS指令(10物質対応)対応 点灯可能数(灯)1~6
1セット
36,980 税込40,678
10日以内出荷

マイクロスポットライト専用調光器付き調光セットです
用途トキスター調光器を使用する場合にお求めください セット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット/LED直流調光器 質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90 定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24 出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/A RoHS指令(10物質対応)対応 点灯可能数(灯)1~6
1セット
51,980 税込57,178
10日以内出荷

マイクロライトキャノン専用レールです
設置場所屋内用 主材質レール:アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA タイプトラックレールタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 製品質量(g)33(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)本体:40、駆動回路含む:60 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 平均演色評価数Ra85(標準タイプ) アングル(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)本体:40、駆動回路含む:60 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 平均演色評価数Ra95(高演色タイプ) アングル(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
用途トラックレールタイプ。レール上で灯数や位置を自由に変更できます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。 材質本体:アルミ、発光部:ガラス タイプトラックレールタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 本体質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA タイプトラックレールタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 製品質量(g)33(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)