52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト 材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA 質量(g)16(30mm時) 消費電力(W)1.2 定格電圧(V)DC5 設置場所屋内用
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

TOKISTAR標準ソケット
エコ商品
マイクロスポットライト専用ソケットです
付属品ワッシャー、ナット 材質アルミ・ステンレス コード長さ(mm)2000 取付穴径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。 材質本体:PC、アルミ発光部:ガラス タイププラグタイプ 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)AC100 製品質量(g)190 皮相電力(VA)11、(調光時)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)97(5000K:83)
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700(定電流) 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

マイクロスポットライト調光機能付き電源セットです。
用途電源内蔵の調光機能を使用する場合にお求めください。 セット内容:MS用電源ユニット、調光機能付、ACアダプタ セット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット(調光機能付き) 質量(g)専用ACアダプタ:220 定格入力電圧(V)MS用電源ユニット (調光機能付き):DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz) 出力電流(mA)MS用電源ユニット(調光機能付き):350×6回路 定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2A RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 点灯可能数(灯)1~6
1セット
21,980 税込24,178
10日以内出荷

1セット
3,398 税込3,738
10日以内出荷

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ/PC、発光部:PMMA 質量(g)120 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)AC100 アングル(°)35 皮相電力(VA)11VA(調光時16VA) 配光角度(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)93
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。 材質本体:アルミ、発光部:ガラス タイプ埋込フランジタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 本体質量(g)50(制御回路含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150※本体のみ 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700(定電流) 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOKISTAR直付スペーサ
エコ商品
屋外用マイクロスポットライト専用配線部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

マイクロスポットライト専用他社調光器対応セットです
用途他社製調光器を使用する場合にお求めください セット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット 質量(g)LED用直流電源:90 定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24 出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/5A RoHS指令(10物質対応)対応 点灯可能数(灯)1~6
1セット
36,980 税込40,678
10日以内出荷

マイクロスポットライト専用調光器付き調光セットです
用途トキスター調光器を使用する場合にお求めください セット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット/LED直流調光器 質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90 定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24 出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/A RoHS指令(10物質対応)対応 点灯可能数(灯)1~6
1セット
51,980 税込57,178
10日以内出荷

TOKISTAR延長コード(8m)
エコ商品
マイクロスポットライト用 延長用コードです。
材質本体:ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
10日以内出荷

TOKISTAR信号線式PWM調光器
エコ商品
質量(g)200 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 周波数1kHz 容量(A)最大負荷:10 RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置屋内用
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

用途超狭角3°配光の屋外用スポットライト 質量(g)710 消費電力(W)2.1 設置場所屋外・屋内兼用 定格電流(mA)700 リード線AWG18(0.75mm2相当)×2/200mm付 主材質本体:アルミ、ステンレス、発光部:強化ガラス 配光角度(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80
1台
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA 質量(g)120 消費電力(W)6.5 アングル(°)35 設置場所屋内用 定格電流(mA)170 リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マイクロスポットライト専用電源です
用途調光しない場合にお求めください セット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット 質量(g)専用ACアダプタ:220 定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz) 出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路 設置場所屋内用 定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2A RoHS指令(10物質対応)対応 点灯可能数(灯)1~6
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

TOKISTAR28スポットライト
エコ商品
シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA 質量(g)120 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)100 シリンダー径(Φmm)28 アングル(°)(グレアカットアングル)35 皮相電力(VA)11(調光時16) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)93
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
3,398 税込3,738
10日以内出荷

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOKISTAR28ブラケットライト
エコ商品
シリンダー径Φ28mm。ミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA 質量(g)270 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)AC100 アングル(°)35 皮相電力(VA)7(調光時8VA) 配光角度(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)93
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA タイプトラックレールタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 製品質量(g)33(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150※本体のみ 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
10日以内出荷

マイクロライトキャノン専用レールです
設置場所屋内用 主材質レール:アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途小型直付式 超狭角スポットライト 質量(g)240 消費電力(W)2.1 設置場所屋内用 定格電流(mA)700 リード線AWG22(0.3mm2相当)×2/150mm付き 主材質本体:アルミ、PBT/PC、発光部:PMMA 配光角度(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込高(mm)70 取付可能板厚(mm)5~25
1台
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TOKISTARフォーカルライン
エコ商品
用途外壁や意匠柱にシャープな光を描く、偏配光レンズ搭載のスポットライト 質量(g)770 消費電力(W)2.1 設置場所屋外・屋内兼用 定格電流(mA)700 リード線AWG18(0.75mm2相当)×2/200mm付 主材質本体:アルミ、ステンレス、発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 配光タイプ偏光角
1台
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)・2A 製品質量(g)80 出力電流(mA)(定電流)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト 質量(g)400 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)AC100 設置場所屋内用 皮相電力(VA)8 主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA 配光角度(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(g)250 定格出力700mA 定電流 11~47V RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置屋内用 定格入力AC100/200V 50/60Hz 39VA
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
用途トラックレールタイプ。レール上で灯数や位置を自由に変更できます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。 材質本体:アルミ、発光部:ガラス タイプトラックレールタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 本体質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA タイプトラックレールタイプ 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 製品質量(g)33(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)