商品豆知識
ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明
付属品予備エンドキャップ
材質本体、発光部、ベース:PC
消費電力(W)0.2/灯
定格電圧(V)DC8
設置場所屋内
リード線0.75mm2×2 0.5m付
質量(g/m)90
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)0.4/灯
定格電圧(V)DC8
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)0.1/灯
定格電圧(V)DC8
RoHS指令(10物質対応)対応
トキラックスEVOシリーズ専用取付部材です
用途曲線施工用取付部材
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
マウントベースを使用することでより簡単に直線施工が可能です
用途※定尺品。※モールカッター等でカット可
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
曲線箇所への施工は取り付けブラケットをご使用ください
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC
色灯色:白
定格電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)680
消費電力(W)11
定格電圧(V)AC100
皮相電力(VA)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
トキラックスEVOシリーズ専用取付部材です
用途直線施工用取付部材
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2m×1本)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ、透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)
材質本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、ラバーキャップ:シリコンゴム
消費電力(W)0.4/灯
定格電圧(V)DC8
設置場所屋外用
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
RGBバー専用直流電源です
質量(g)1450
定格出力DC24V 5A
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100/200/240V、50/60Hz 136/141/145VA
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
RGBバー専用取付部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥899
税込¥989
6日以内出荷
トリリューム・RGBバー専用部材です
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
質量(g)1450
定格出力DC8V 10A
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100/200/240V 50/60Hz 95/99/104VA
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC
色灯色:白
消費電力(W)4
定格電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明
付属品予備エンドキャップ
材質本体、発光部、ベース:PC
消費電力(W)0.2/灯
定格電圧(V)DC8
設置場所屋内
リード線0.75mm2×2 0.5m付
質量(g/m)90
RoHS指令(10物質対応)対応
MC用電源側エンドキャップ MC-EDL
用途ミニチャンネル専用部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥269
税込¥296
6日以内出荷
屋外でも使えるスリムでフレキシブルなフルカラー照明
材質本体:PA、軟質PVC、発光部:PA
消費電力(W)最大0.32/灯
定格電圧(V)DC8
製品質量(g)140/m
設置場所屋外・屋内兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ
材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC
消費電力(W)1.5/ユニット
定格電圧(V)DC24
設置場所屋内
リード線1.25(mm2)×2 0.5m付
質量(g/m)200
光束(Lm)115
配光角度(°)42
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ
材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC
消費電力(W)1.5/ユニット
定格電圧(V)DC24
設置場所屋内
リード線1.25(mm2)×2 0.5m付
質量(g/m)200
配光角度(°)120
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
マウントベースを使用することでより簡単に直線施工が可能です
用途※定尺品。※モールカッター等でカット可
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
白熱ランプの遺伝子を継ぐ ランプ交換可能な間接照明器具
付属品取付ネジ、予備エンドキャップ
消費電力(W)0.72/灯
定格電圧(V)DC24
設置場所屋内
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
主材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
質量(g)940
定格出力DC24V 5A
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ
消費電力(W)0.4/灯
定格電圧(V)DC8
コードクリア
設置場所屋内用
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC
色灯色:白
消費電力(W)4
定格電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
MC用端末側エンドキャップ MC-EDD
用途ミニチャンネル専用部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥269
税込¥296
6日以内出荷
CTO取付クリップ(10個入り) CTO-CP/10
用途インダイレクトミニ専用取付部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥899
税込¥989
6日以内出荷
AC100V間接照明の新提案。ドットレスなのに光が伸びて。連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
付属品取付ブラケット
材質本体:アルミ、発光部:PC
定格電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
1本
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
リード線Φ6.8(0.75mm2×2C)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
最もシンプルな極薄スリムフルカラー間接照明
消費電力(W)2.4/ユニット
定格電圧(V)DC24
光源色フルカラーRGB
設置場所屋内
質量(g/m)180
光束(Lm)380/m
主材質本体、発光部:PC
RoHS指令(10物質対応)対応
コードクランプを使うことでより狭い箇所への取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
コードクランプを使うことでより狭い箇所への取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
トリリューム専用LED用直流電源です
設置場所屋外・屋内兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ