「85ra」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト
材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA
質量(g)16(30mm時)
消費電力(W)1.2
定格電圧(V)DC5
設置場所屋内用
什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)2.6
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)
演色指数(Ra)85(標準タイプ)
アングル(°)35
設置場所屋内用
開口穴(mm)Φ35
埋込高(mm)40mm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)2~25
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
色(灯体)黒
質量(g)150
消費電力(W)2.1
アングル(°)グレアカット:35
定格電流(mA)700(定電流)
主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスアッパーライト
材質本体:アルミ、発光部:強化ガラス
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
特性生活防水
演色指数(Ra)85
トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスダウンライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)40
消費電力(W)2.1
アングル(°)35
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
100V仕様で屋外でも使えるフットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)40
消費電力(W)標準タイプ:0.5/低輝度タイプ:0.1
定格電圧(V)AC100
色温度(K)2700
リード線0.75sq 0.2m付
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
調光の可否非調光
用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト
質量(g)400
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)AC100
設置場所屋内用
皮相電力(VA)8
主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA
配光角度(°)3
RoHS指令(10物質対応)対応
100V仕様で屋外でも使えるグレアレスフットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
消費電力(W)低輝度タイプ:0.1
定格電圧(V)AC100
製品質量(g)40
色温度(K)2400
リード線(m)0.75sq 0.2付
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
ピタッとすっきり収まる読書灯
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
色黒
質量(g)85
消費電力(W)1.6
定格電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)60
取付可能板厚(mm)3~20
開口穴(mm)46
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
タイプトラックレールタイプ
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
製品質量(g)33(本体)
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V間接照明の新提案。ドットレスなのに光が伸びて。連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
付属品取付ブラケット
材質本体:アルミ、発光部:PC
定格電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
色灯体:黒
消費電力(W)2.1
製品質量(g)150※本体のみ
アングルグレアカット:35(°)
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
色(灯体)黒
質量(g)150※本体のみ
消費電力(W)2.1
アングル(°)グレアカット:35
定格電流(mA)700(定電流)
主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
タイプトラックレールタイプ
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
製品質量(g)33(本体)
RoHS指令(10物質対応)対応
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
色(灯体)黒
質量(g)150※本体のみ
消費電力(W)2.1
アングル(°)グレアカット:35
定格電流(mA)700(定電流)
主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
色灯体:黒
消費電力(W)2.1
製品質量(g)150※本体のみ
アングルグレアカット:35(°)
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
色灯体:黒
消費電力(W)2.1
製品質量(g)150※本体のみ
アングルグレアカット:35(°)
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
色(灯体)黒
質量(g)150※本体のみ
消費電力(W)2.1
アングル(°)グレアカット:35
定格電流(mA)700(定電流)
主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
色(灯体)黒
質量(g)150※本体のみ
消費電力(W)2.1
アングル(°)グレアカット:35
定格電流(mA)700
主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
色灯体:黒
消費電力(W)2.1
製品質量(g)150※本体のみ
アングルグレアカット:35(°)
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
色灯体:黒
消費電力(W)2.1
製品質量(g)150※本体のみ
アングルグレアカット:35(°)
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
色灯体:黒
消費電力(W)2.1
製品質量(g)150※本体のみ
アングルグレアカット:35(°)
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
色灯体:黒
消費電力(W)2.1
製品質量(g)150※本体のみ
アングルグレアカット:35(°)
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
色灯体:黒
消費電力(W)2.1
製品質量(g)150※本体のみ
アングルグレアカット:35(°)
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
色灯体:黒
消費電力(W)2.1
製品質量(g)150※本体のみ
アングルグレアカット:35(°)
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
色灯体:黒
消費電力(W)2.1
製品質量(g)150※本体のみ
アングルグレアカット:35(°)
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ
材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC
消費電力(W)1.5/ユニット
定格電圧(V)DC24
設置場所屋内
リード線1.25(mm2)×2 0.5m付
質量(g/m)200
光束(Lm)115
配光角度(°)42
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ
材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC
消費電力(W)1.5/ユニット
定格電圧(V)DC24
設置場所屋内
リード線1.25(mm2)×2 0.5m付
質量(g/m)200
配光角度(°)120
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
読書に最適な。グレアレスのスポット光を届ける。専用設計のダウンライト型読書灯
用途マイクロリーディングダウンライト
色灯体:白
質量(g)84(本体)、170(電源含む)
消費電力(W)3.2
定格電圧(V)AC100
アングル(°)グレアカット:45
設置場所屋内用
皮相電力(VA)5.7
主材質本体:アルミ、発光部:PMMA、カバー:PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)150以上
取付可能板厚(mm)9.5~25
開口穴(mm)38
埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)本体:40、駆動回路含む:60
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
平均演色評価数Ra85(標準タイプ)
アングル(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
用途小型直付式 超狭角スポットライト
質量(g)240
消費電力(W)2.1
設置場所屋内用
定格電流(mA)700
リード線AWG22(0.3mm2相当)×2/150mm付き
主材質本体:アルミ、PBT/PC、発光部:PMMA
配光角度(°)3
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込高(mm)70
取付可能板厚(mm)5~25
連接使いに適した。角型デザインタイプ
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
アングル(°)35
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85(標準タイプ)
埋込高(mm)40mm以上
取付可能板厚(mm)2~25
連接使いに適した。角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)7.8
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)
演色指数(Ra)85(標準タイプ)
設置場所屋内用
埋込高(mm)40mm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)2~25
関連キーワード