カテゴリ

  • 空調・電設資材(131)
  • 照明(11)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TOKISTAR
  • トックベアリング(TOK)(81)
  • 鶴見製作所(12)
  • TOK(11)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,056)
  • 常磐精工(979)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(636)
  • メディアカバーマーケット(84)
  • SPARKFUN(78)
  • TOKO(東洋計器興業)(61)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(60)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(58)
  • AMPHENOL(55)
  • タカノクリエイト(54)
  • スズキ(48)
  • 扶桑精機(48)
  • TOKO(東興化学研究所)(44)
  • YOKOITO(41)
  • 片桐医科工業(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(152)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TOK」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスポットライト TOKISTARマイクロスポットライトTOKISTAR
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用
マイクロリーディングライト TOKISTARマイクロリーディングライトTOKISTAR
22,980税込25,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
ピタッとすっきり収まる読書灯
材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)85消費電力(W)1.6定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込高(mm)60取付可能板厚(mm)3~20開口穴(mm)46
マイクロフットライト100 TOKISTARマイクロフットライト100TOKISTAR
21,980税込24,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
100V仕様で屋外でも使えるフットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)標準タイプ:0.5/低輝度タイプ:0.1定格電圧(V)AC100色温度(K)2700リード線0.75sq 0.2m付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否非調光
標準ソケット TOKISTAR標準ソケットTOKISTAR
3,998税込4,398特価
1セット
取扱停止中
マイクロスポットライト専用ソケットです
付属品ワッシャー、ナット材質アルミ・ステンレスコード長さ(mm)2000取付穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V) TOKISTAR専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V)TOKISTAR
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
マイクロスポットライト専用電源です
用途調光しない場合にお求めくださいセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路設置場所屋内用定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
LED用直流電源 LPS-120-24B (定格出力:DC24V,5A) TOKISTARLED用直流電源 LPS-120-24B (定格出力:DC24V,5A)TOKISTAR
39,980税込43,978
1台
当日出荷
質量(g)940定格出力DC24V 5ARoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・標準タイプTOKISTAR
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)演色指数(Ra)85
28スポットライト TOKISTAR28スポットライトTOKISTAR
24,980税込27,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
信号線式PWM調光器 TOKISTAR信号線式PWM調光器TOKISTAR
17,980税込19,778
1台
当日出荷
質量(g)200定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz周波数1kHz容量(A)最大負荷:10RoHS指令(10物質対応)対応設置位置屋内用
LDCC-M-3W-700-KD (定格出力:700mA) TOKISTARLDCC-M-3W-700-KD (定格出力:700mA)TOKISTAR
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
質量(g)115定格出力700mA設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz 8.2VA
28ブラケットライト TOKISTAR28ブラケットライトTOKISTAR
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質本体:アルミ、鉄、発光部:PMMA質量(g)270消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)7(調光時8VA)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93調光の可否
MPD2分岐コネクタ TOKISTARMPD2分岐コネクタTOKISTAR
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
マイクロピンホールダウンライト専用配線部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
MPD中間リード TOKISTARMPD中間リードTOKISTAR
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
マイクロピンホールダウンライト専用配線部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンライト丸形 TOKISTARマイクロダウンライト丸形TOKISTAR
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
什器から天井まで幅広い用途で活躍する超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24消費電力(W)2.6材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)演色指数(Ra)85(標準タイプ)アングル(°)35設置場所屋内用開口穴(mm)Φ35埋込高(mm)40mm以上RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2~25
屋内用LEDテープライト・トキレッズUB TOKISTAR屋内用LEDテープライト・トキレッズUBTOKISTAR
8,498税込9,348
1セット(1m×1本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ消費電力(W)0.4/灯定格電圧(V)DC8コードクリア設置場所屋内用リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)100RoHS指令(10物質対応)対応
クリアベース専用取付ブラケット(20個入) TOKISTARクリアベース専用取付ブラケット(20個入)TOKISTAR
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性世界中で使われ続ける装飾照明
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・標準タイプTOKISTAR
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒質量(g)150消費電力(W)2.1アングル(°)グレアカット:35定格電流(mA)700(定電流)主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
MTK専用トラックレール TOKISTARMTK専用トラックレールTOKISTAR
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
マイクロトラックライト専用トラックレールです
RoHS指令(10物質対応)対応
WBランプ(キセノンランプ)(7.5W) イグゼビタキセノン用 10個入 TOKISTARWBランプ(キセノンランプ)(7.5W) イグゼビタキセノン用 10個入TOKISTAR
7,598税込8,358
1セット(10個)
4日以内出荷
消費電力(W)7.5/灯定格電圧(V)AC24光源色2500KRoHS指令(10物質対応)対応
LED用直流電源(屋内仕様) LPS-40-08B (定格出力:DC8V,5A) TOKISTARLED用直流電源(屋内仕様) LPS-40-08B (定格出力:DC8V,5A)TOKISTAR
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
質量(g)450定格出力DC8V 5ARoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz 100VA
XBランプ(キセノンランプ) アドバンテージキセノン用 10個入 TOKISTARXBランプ(キセノンランプ) アドバンテージキセノン用 10個入TOKISTAR
12,980税込14,278
1セット(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応
LED用定電流電源 LDCC-M-12W-170PWM(定格出力:170mA) TOKISTARLED用定電流電源 LDCC-M-12W-170PWM(定格出力:170mA)TOKISTAR
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)・2A製品質量(g)80出力電流(mA)(定電流)170RoHS指令(10物質対応)対応
フォーカルスポットライト TOKISTARフォーカルスポットライトTOKISTAR
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
用途超狭角3°配光の屋外用スポットライト質量(g)710消費電力(W)2.1設置場所屋外・屋内兼用定格電流(mA)700リード線AWG18(0.75mm2相当)×2/200mm付主材質本体:アルミ、ステンレス、発光部:強化ガラス配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80
28スポットライト埋込フランジタイプ TOKISTAR28スポットライト埋込フランジタイプTOKISTAR
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)6.5アングル(°)35設置場所屋内用定格電流(mA)170リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付きRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
LED用定電流電源(PWM調光対応) LDCC-7W-700PWM(定格出力:700mA 定電流:3~9V) TOKISTARLED用定電流電源(PWM調光対応) LDCC-7W-700PWM(定格出力:700mA 定電流:3~9V)TOKISTAR
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
質量(g)250定格出力700mA 定電流 11~47VRoHS指令(10物質対応)対応設置位置屋内用定格入力AC100/200V 50/60Hz 39VA
FF調光スレーバ TOKISTARFF調光スレーバTOKISTAR
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
トキラックスEVOシリーズ専用部材です
用途ちらつきを完全に抑え、消灯ぎりぎりまでの調光が可能質量(g)350定格出力DC24V 5ARoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC24V
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)TOKISTAR
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
屋内専用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入 TOKISTAR屋内専用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入TOKISTAR
4,398税込4,838
1セット(20個)
6日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)AC24色温度(K)2000RoHS指令(10物質対応)対応
LED用直流電源(防雨型・屋外仕様) LPSWP-K-80-08C (定格出力:DC8V,10A) TOKISTARLED用直流電源(防雨型・屋外仕様) LPSWP-K-80-08C (定格出力:DC8V,10A)TOKISTAR
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
トリリューム専用LED用直流電源です
設置場所屋外・屋内兼用RoHS指令(10物質対応)対応
強力両面テープ TOKISTAR強力両面テープTOKISTAR
8,098税込8,908
1台
6日以内出荷
強力両面テープ WM-1020
用途インダイレクトミニ専用取付部材ですRoHS指令(10物質対応)対応
塗代カバー TOKISTAR塗代カバーTOKISTAR
1,898税込2,088
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EX-UBランプ TOKISTAREX-UBランプTOKISTAR
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
イグゼビタLED用ランプです
消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応
逆位相調光インターフェース TOKISTAR逆位相調光インターフェースTOKISTAR
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
28スポットライト用の逆位相調光インターフェースです
仕様ダクトレール装着型質量(g)40消費電力(W)1.5以下定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)皮相電力(VA)2RoHS指令(10物質対応)対応
EX-VIランプ TOKISTAREX-VIランプTOKISTAR
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
イグゼビタLED用ランプです
消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応
レース 完全面発光タイプ TOKISTARレース 完全面発光タイプTOKISTAR
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC灯色:白消費電力(W)4定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
MC用端末側エンドキャップ TOKISTARMC用端末側エンドキャップTOKISTAR
269税込296
1台
6日以内出荷
MC用端末側エンドキャップ MC-EDD
用途ミニチャンネル専用部材ですRoHS指令(10物質対応)対応
CTO用取付クリップ(10個入) TOKISTARCTO用取付クリップ(10個入)TOKISTAR
899税込989
1台
6日以内出荷
CTO取付クリップ(10個入り) CTO-CP/10
用途インダイレクトミニ専用取付部材ですRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入 TOKISTAR屋外用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入TOKISTAR
5,298税込5,828
1セット(20個)
6日以内出荷
定格電圧(V)AC24色温度(K)2000RoHS指令(10物質対応)対応
トキラム TOKISTARトキラムTOKISTAR
1セット(1m×1本)ほか
取扱い終了
極薄・コンパクトでよく曲がる屋外間接・装飾照明
材質本体:PA、PVC、発光部:PA消費電力(W)0.64/灯定格電圧(V)DC8製品質量(g)140/m設置場所屋外・屋内兼用RoHS指令(10物質対応)対応
レース TOKISTARレースTOKISTAR
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
AC100V間接照明の新提案ドットレスなのに光が伸びて連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
付属品取付ブラケット材質本体:アルミ、発光部:PC定格電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85