6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスポットライト専用電源です
用途調光しない場合にお求めください セット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット 質量(g)専用ACアダプタ:220 定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz) 出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路 設置場所屋内用 定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2A RoHS指令(10物質対応)対応 点灯可能数(灯)1~6
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

マイクロスポットライト調光機能付き電源セットです。
用途電源内蔵の調光機能を使用する場合にお求めください。 セット内容:MS用電源ユニット、調光機能付、ACアダプタ セット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット(調光機能付き) 質量(g)専用ACアダプタ:220 定格入力電圧(V)MS用電源ユニット (調光機能付き):DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz) 出力電流(mA)MS用電源ユニット(調光機能付き):350×6回路 定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2A RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 点灯可能数(灯)1~6
1セット
21,980 税込24,178
10日以内出荷

用途トキスター調光器を使用する場合にお求めください 質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90 セット内容LED用直流電源調光セット用スレーブユニットLED用直流調光器 定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8~24 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8~24時/10A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
10日以内出荷

マイクロスポットライト専用他社調光器対応セットです
用途他社製調光器を使用する場合にお求めください セット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット 質量(g)LED用直流電源:90 定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24 出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/5A RoHS指令(10物質対応)対応 点灯可能数(灯)1~6
1セット
36,980 税込40,678
10日以内出荷

マイクロスポットライト専用調光器付き調光セットです
用途トキスター調光器を使用する場合にお求めください セット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット/LED直流調光器 質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90 定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24 出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/A RoHS指令(10物質対応)対応 点灯可能数(灯)1~6
1セット
51,980 税込57,178
10日以内出荷

用途1つの調光器で9灯、または14灯以上を調光する場合にお求めください 質量(g)LED用直流電源:90、調光セット用スレーブユニット:17 セット内容LED用直流電源調光セット用スレーブユニット 定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8~24 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8~24時/10A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
10日以内出荷