カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • TOKISTAR
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • SMC(9)
  • コクヨ(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • CKD(5)
  • 三菱電機(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 住友重機械工業(1)
  • 制研化学工業(1)
  • 富士電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
  • リスパック(1)
  • 精和産業(1)
  • HDK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-24b-1」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR

    28スポットライト(プラグタイプ)

    TOKISTAR
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
    材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
  • マイクロリーディングライト TOKISTAR

    マイクロリーディングライト

    TOKISTAR
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ピタッとすっきり収まる読書灯
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)85消費電力(W)1.6定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込高(mm)60取付可能板厚(mm)3~20開口穴(mm)46エコロジー商品省エネ
  • 28スポットライト(埋込フランジタイプ) TOKISTAR

    28スポットライト(埋込フランジタイプ)

    TOKISTAR
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。
    材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)6.5アングル(°)35設置場所屋内用定格電流(mA)170リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き演色指数(Ra)93
  • マイクロスポットライト TOKISTAR

    マイクロスポットライト

    TOKISTAR
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
    用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
  • マイクロトラックライト TOKISTAR

    マイクロトラックライト

    TOKISTAR
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 28ブラケットライト TOKISTAR

    28ブラケットライト

    TOKISTAR
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト
    材質本体:アルミ、鉄、発光部:PMMA質量(g)270消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)7(調光時8VA)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93調光の可否
  • マイクロダウンライト角型 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型

    TOKISTAR
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • マイクロリーディングライト TOKISTAR

    マイクロリーディングライト

    TOKISTAR
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    ピタッとすっきり収まる読書灯
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA灯体:ブラック質量(g)85消費電力(W)1.6定格電圧(V)24埋め込み深さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)3~20開口穴(mm)Φ46演色性(Ra)85
  • マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) TOKISTAR

    マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ)

    TOKISTAR
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    埋込フランジタイプの超小型スポットライト
    用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra85(標準タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色 TOKISTAR

    マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色

    TOKISTAR
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    埋込フランジタイプの超小型スポットライト
    用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra95(高演色タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロダウンライト角型 3灯式 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型 3灯式

    TOKISTAR
    75,980税込83,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)7.8定格電圧(V)DC24設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • マイクロダウンライト角型 高演色 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型 高演色

    TOKISTAR
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)取付可能板厚(mm)2~25開口穴(mm)□35エコロジー商品省エネ
  • マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色

    TOKISTAR
    75,980税込83,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)7.8定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • 28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付 TOKISTAR

    28スポットライト(プラグタイプ) 個別調光付

    TOKISTAR
    34,980税込38,478
    1台
    10日以内出荷
    シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト
    用途<個別調光機能について>。本製品の個別調光付きは1灯ずつ調光が可能です。調光ボタンを長押しすることで、無段階で明るさの調節ができます。お好みの明るさになってからスイッチを離すと、その時の明るさが保たれます。材質本体:アルミ、PC / 発光部:PMMA消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)120アングル(°)【グレアカットアングル】35設置場所屋内皮相電力(VA)11VA(調光時16VA)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式個別調光/位相調光(0%、1~100%/逆位相含む)演色性(Ra)93
照明器具カテゴリ