魔法ローラー専用塗材。特殊アクリル樹脂を主成分とし吹付タイル玉模様大粒柄~小粒柄、そしてリシン柄まで再現できる様に最適な粘度調整をしてあります。
用途吹付タイル・ヘッドカット・リシン柄の魔法ローラー用。補修により失われた吹付柄を再現する時に使用する魔法ローラー専用塗材
使用方法魔法ZAIのふたを取り外し、塗装用バケットに全て出してよく混ぜてから使用して下さい(水希釈は0%~2%程度で調整して下さい)。尚使用方法については魔法ローラーの施工要領動画等を参考にして下さい。
材質特殊アクリル樹脂
色調白
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)2.5(大粒柄)~10(小粒柄)
魔法ローラー専用塗材。特殊アクリル樹脂を主成分とし吹付スタッコ吹放し玉模様・スタッコヘッドカット模様を再現できる様に最適な粘度調整をしてあります。
用途スタッコ柄の魔法ローラー用。補修により失われたスタッコ吹付柄を再現する時に使用する魔法ローラー専用塗材
使用方法魔法ZAIのふたを取り外し、塗装用バケットに全て出してよく混ぜてから使用して下さい(水希釈は0%~1%程度で調整して下さい)。尚使用方法については魔法ローラーの施工要領動画等を参考にして下さい。
材質特殊アクリル樹脂
色調白
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)0.8(大粒柄)~1(小粒柄)
関連キーワード