カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SPARKLE(スパークル)
  • キングジム(2)
  • CKD(2)
  • NOK(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • SMC(1)
  • サカエ(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(1)
  • ALPINE(1)
  • AMPHENOL(1)
  • 冨士電線(四国)(1)
  • ORMOND(1)
  • JBL professional(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb12t」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPARKLE グラフィックボード B580 TITAN OC 12GB SPARKLE(スパークル)SPARKLE グラフィックボード B580 TITAN OC 12GBSPARKLE(スパークル)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
Intel Arc B580グラフィックカードトリプルファン「TITAN」シリーズカスタマイズされた95mm AXLファンを搭載した冷却システム「TORN Cooling 2.0」搭載GPUホルダー同梱メタルバックプレート装備「Intel AI Playground」対応AIアップスケーリング技術「XeSS」対応Intel XMX AI engines
仕様●Intel XMXエンジン:160●TBP:200W●レイトレーシングユニット:20●搭載GPU:Intel Arc B580●最大同時出力画面数:4その他10th Gen Intel Core / AMD Ryzen 3000 Series、Processors or newer with compatible motherboards、supporting Resizable BAR / Smart Access Memory、8GB of system memory minimum、16GB recommended、Windows 11 64-bit or Windows 10 64-bit寸法(mm)315×117×44質量(g)954型番SB580T-12GOC対応DirectX 12 Ultimate、OpenGL 4.6インターフェースPCI-Express compliant MB with one x16 PCIe slot、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0×8メモリー(タイプ)12GB GDDR6、(メモリーバス幅)Graphics Memory Interface:192 bit、Graphics Memory Bandwidth:456GB/s最大解像度HDMI 2.1 (Max): 7680×4320 @120Hz、3x DisplayPort 2.1 (Max): 7680×4320@60Hzコネクタ補助電源コネクタ:8pin × 1スロット2.2 Slots出力端子映像:HDMI 2.1 × 1・DisplayPort 2.1 × 3RoHS指令(10物質対応)対応メモリークロックエンジンクロック:(Boost Clock)2740コア数Xe Core:20電源ユニット推奨容量:600W or greater PSU with 1x 8-pin PCIe power connector
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ