「無水エタノール 洗浄用」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
白色 質量(g)500 硬さ【造形物表面】80-88D 波長(nm)405 引張強度(MPa)38.36(±10%) 密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650 係数【破断伸び】35.44(±10%) 熱変形温度(℃)60 曲げ強度(MPa)44.15(±10%) 硬度(ショア D)80-88D 引張応力(MPa)447.12(±10%)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
肌色 質量(g)1000 硬さ【造形物表面】80-88D 波長(nm)405 引張強度(MPa)38.36(±10%) 密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650 係数【破断伸び】35.44(±10%) 熱変形温度(℃)60 曲げ強度(MPa)44.15(±10%) 硬度(ショア D)80-88D 引張応力(MPa)447.12(±10%)
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
灰色 質量(g)500 硬さ【造形物表面】80-88D 波長(nm)405 引張強度(MPa)38.36(±10%) 密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650 係数【破断伸び】35.44(±10%) 熱変形温度(℃)60 曲げ強度(MPa)44.15(±10%) 硬度(ショア D)80-88D 引張応力(MPa)447.12(±10%)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
透明 質量(g)500 硬さ【造形物表面】80-88D 波長(nm)405 引張強度(MPa)38.36(±10%) 密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650 係数【破断伸び】35.44(±10%) 熱変形温度(℃)60 曲げ強度(MPa)44.15(±10%) 硬度(ショア D)80-88D 引張応力(MPa)447.12(±10%)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
透明 質量(g)1000 硬さ【造形物表面】80-88D 波長(nm)405 引張強度(MPa)38.36(±10%) 密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650 係数【破断伸び】35.44(±10%) 熱変形温度(℃)60 曲げ強度(MPa)44.15(±10%) 硬度(ショア D)80-88D 引張応力(MPa)447.12(±10%)
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
黒色 質量(g)500 硬さ【造形物表面】80-88D 波長(nm)405 引張強度(MPa)38.36(±10%) 密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650 係数【破断伸び】35.44(±10%) 熱変形温度(℃)60 曲げ強度(MPa)44.15(±10%) 硬度(ショア D)80-88D 引張応力(MPa)447.12(±10%)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
黒色 質量(g)1000 硬さ【造形物表面】80-88D 波長(nm)405 引張強度(MPa)38.36(±10%) 密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650 係数【破断伸び】35.44(±10%) 熱変形温度(℃)60 曲げ強度(MPa)44.15(±10%) 硬度(ショア D)80-88D 引張応力(MPa)447.12(±10%)
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
白色 質量(g)1000 硬さ【造形物表面】80-88D 波長(nm)405 引張強度(MPa)38.36(±10%) 密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650 係数【破断伸び】35.44(±10%) 熱変形温度(℃)60 曲げ強度(MPa)44.15(±10%) 硬度(ショア D)80-88D 引張応力(MPa)447.12(±10%)
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
肌色 質量(g)500 硬さ【造形物表面】80-88D 波長(nm)405 引張強度(MPa)38.36(±10%) 密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650 係数【破断伸び】35.44(±10%) 熱変形温度(℃)60 曲げ強度(MPa)44.15(±10%) 硬度(ショア D)80-88D 引張応力(MPa)447.12(±10%)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
灰色 質量(g)1000 硬さ【造形物表面】80-88D 波長(nm)405 引張強度(MPa)38.36(±10%) 密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650 係数【破断伸び】35.44(±10%) 熱変形温度(℃)60 曲げ強度(MPa)44.15(±10%) 硬度(ショア D)80-88D 引張応力(MPa)447.12(±10%)
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

セラミック配合で高耐熱のSKセラミックレジンライクレジン!!。セラミックが配合されているセラミックライクレジンです。靭性は強くありませんが陶器の様な質感で硬度が高く(ショアD硬度:88-93)耐熱性が高いです。(0.45MPaの場合250℃で変形、1.82MPaの場合93℃で変形)。質感も通常のレジンよりも硬めで、陶器風のミニチュア制作や骨をイメージした作品、石膏像風などの表現にも向いています。<製品特徴>。・耐熱性が高い(0.45MPaの場合250℃で変形、1.82MPaの場合93℃で変形)。・通常のレジンより硬質(ショアD硬度:88-93)。・粘度がSK水洗いレジンよりは高め(初期層の露光時間を長くし過ぎると取りづらくなる可能性あり)。・洗浄には無水エタノールやSKレジンウォッシングを必要とします。
白色 質量(g)500
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

関連カテゴリ