103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QRL 【オーダー】QRL型 スチール製ローラコンベヤ 低床L型フレーム仕様 オークラ輸送機 カスタマイズ可
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したL字型フレームタイプ。
用途フレーム上面折り曲げを省略したL字型フレームタイプ。 高さ(mm)66(搬送面から) 全幅(mm)370、470、570、670、770 機長(mm)500~3000 ローラ幅W(mm)(RW)300、400、500、600、700 ローラ径(Φmm)38 フレーム(mm)60H×30W RoHS指令(10物質対応)対応 フレーム内幅(mm)310、410、510、610、710 ローラーピッチ(mm)50、75、100、150 サービス分類オーダー・加工
1台
9,025 税込9,928
7日以内出荷

樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150 ピッチ(mm)(ローラ)15 材質(ローラー部)POM ローラ強度(kg)0.5 ローラ径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。
用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場に シャフト径(Φmm)6(ロングボルト) ローラー幅(mm)305 寸法t(mm)ローラー:1.8 材質(ローラー部)アルミ 材質(フレーム)アルミ 材質(シャフト)スチール フレーム(mm)65×25×3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)42 ローラーピッチ(mm)100
1台
19,880 税込21,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ シャフト径(Φmm)(パイプ)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RSR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~790 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,880 税込5,368
3日以内出荷

KBWD 【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ 機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可) 仕様推奨脚:DAL、DSC 寸法(mm)ボールピッチ(P):15 寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ) 材質(ローラー部)POM 寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)50×150 ローラ径(Φmm)Φ12.5(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅(製作可能範囲)50~500mm サービス分類オーダー・加工
1台
13,940 税込15,334
翌々日出荷

BLSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BLSコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)(ステンレス)12 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)16 ローラ径(Φmm)50Xt2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SSRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いSR型の強度アップ版。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ ローラ径(Φmm)57Xt2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

QRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラ シャフト径(Φmm)(パイプ)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KRコンベヤに組み込み可能なΦ25.4スチール製ローラ シャフト径(Φmm)(パイプ)8 ローラ径(Φmm)25.4Xt1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途FRコンベヤに組み込み可能なΦ32スチール製ローラ シャフト径(Φmm)(パイプ)8 ローラ径(Φmm)32Xt1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RQR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~490 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2 ピッチP(mm)ローラ:50,75,100 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
5,130 税込5,643
3日以内出荷

KBRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KBRコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(スチール製)8 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)8 ローラ径(Φmm)30Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラ ローラ径(Φmm)60.5Xt2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途LRコンベヤに組み込み可能なΦ48.6スチール製ローラ シャフト径(Φmm)(パイプ)12 ローラ径(Φmm)48.6Xt1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KSコンベヤに組み込み可能なΦ25.4ステンレス製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)8 材質(ローラー部)SUS430J1L相当 ローラ径(Φmm)25.4Xt1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ESコンベヤ用ローラ単体。最小ローラ径のステンレスローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ESコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラ シャフト径(Φmm)丸鋼(SUS304)6 材質(ローラー部)SUS304 ローラ径(Φmm)18Xt0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RLR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~690 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,820 税込5,302
3日以内出荷

BLSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BLSコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)12 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)16 ローラ径(Φmm)50Xt2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~790 機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1190 ピッチ(mm)75・100・150 シャフト径(Φmm)12(パイプ) 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4 フレーム(mm)90×30×2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
7,920 税込8,712
3日以内出荷

MMRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いMR型の強度アップ版。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途MMRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラ シャフト径(Φmm)(パイプ)16 ローラ径(Φmm)60.5Xt3.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ57の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~990 機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1290 ピッチ(mm)75・100・150 シャフト径(Φmm)12(パイプ) 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4 フレーム(mm)90×30×2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
7,980 税込8,778
3日以内出荷

QSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12 材質(ローラー部)SUS430J1L相当 ローラ強度(kg)40 ローラ径(Φmm)38.1Xt1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ42.7で50mmピッチが可能。搬送長さ250~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。標準機長は1000、1500、2000、3000です
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790mm シャフト径(Φmm)12 材質(ローラー部)スチール 使用脚RSJ(推奨)、HMS(推奨)、ZRSS(推奨) ローラ径(Φmm)42.7×t1.4 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
8,000 税込8,800
翌々日出荷

RPR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~620 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,750 税込5,225
3日以内出荷

QR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重用 QR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ240~3000まで1mm単位、ローラ幅90~690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ38で50mmピッチが可能な軽荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~690 機長(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 仕様【推奨脚】RSJ・RMS 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~790 ピッチ(mm)50・75・100 シャフト径(Φmm)12(パイプ) 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2 フレーム(mm)60×30×2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
3,490 税込3,839
3日以内出荷

BPSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BPSコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(ステンレス製)8 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)12 ローラ径(Φmm)40Xt2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BFSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BFSコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(ステンレス製)8 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)8 ローラ径(Φmm)30Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ARコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6ロングボルト(スチール) 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SRM 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57でシャフト径Φ12のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラー幅(mm)(RW)90~990 機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000 ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X1.4 シャフト径(Φmm)Φ16パイプ 範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290 材質(ローラー部)スチール ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
9,070 税込9,977
3日以内出荷

MR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ 機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000 ローラー幅(mm)RW:90~990 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290 材質(ローラー部)スチール 寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150 ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t2.3 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼) サービス分類オーダー・加工
1台
8,500 税込9,350
3日以内出荷

LRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途LRコンベヤに組み込み可能なΦ48.6スチール製ローラ シャフト径(Φmm)12 ローラ径(Φmm)48.6Xt1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BBRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BBRコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)(スチール)12 材質(ローラー部)PVC ローラ強度(kg)16 ローラ径(Φmm)50Xt2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラー幅(mm)(RW)90~690 ローラー径(Φmm)48.6×t1.2(SUS430J1L) 仕様推奨脚:ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
21,240 税込23,364
4日以内出荷

MMRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いMR型の強度アップ版。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途MMRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラ シャフト径(Φmm)16 ローラ径(Φmm)60.5Xt3.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SRMコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ シャフト径(Φmm)16 ローラ径(Φmm)57Xt1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SRMコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ シャフト径(Φmm)(パイプ)16 ローラ径(Φmm)57Xt1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EBRDコンベヤ用ローラ単体。衛生的なステンレスシャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途EBRDコンベヤに組み込み可能なΦ18.1(抗菌PVC)製ローラ シャフト径(Φmm)6 材質(ローラー部)抗菌樹脂PVC ローラ強度(kg)3 ローラ径(Φmm)18Xt1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ZARSコンベヤ用ローラ単体。ステンレスシャフト、樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。さびに強いステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARSコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6ロングボルト(ステンレス) 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)