移動搬送台車 コロコン コロカート 運搬オークラ輸送機6日以内出荷から7日以内出荷
脚付機器の安定移動に。
4面ガード付で脱落防止。
安定の双輪キャスター仕様。
屋外でもらくらく搬送。
【RoHS対応】
アルミフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
用途コンパクトで省スペース収納
ネスティング収納時の転倒防止用ホルダー対応
大型什器でも各脚に使用で安定移動車輪径(Φmm)50高さ(mm)積載部:58(周囲折曲25H)、外周ガイド:25材質(車輪)ナイロン穴径(Φmm)12(センター)荷台寸法(幅)(mm)170寸法(幅W×長さL)(mm)163(125)×163(125)(積載部(ナット取付部))材質(車輪・金具)鉄材質(フレーム)3.2tスチール製鋼板有効寸法(mm)175(積載部)荷台寸法(奥行)(mm)170材質(荷台)鉄