「305mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スチール製テーパローラカーブコンベヤ。
中荷重でフレーム内側半径は500mm。
ローラ内側径はΦ42.7。
カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~620mmまで指定可能。
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):305~690、推奨脚:RSS,RSJ,ZRSS
シャフト径(Φmm)12パイプ
ローラー幅(mm)305~690(RW)
角度(°)45、90
ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6
ピッチP(mm)75
フレーム(mm)90×30×t2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スチール製テーパローラカーブコンベヤ。
中荷重でフレーム内側半径は900mm。
ローラ内側径はΦ42.7。
カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能。
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690
シャフト径(Φmm)12パイプ
ローラー幅(mm)305~690(RW)
角度(°)45、90
ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6
ピッチP(mm)75100
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付脚RSJ,RMS
サービス分類オーダー・加工
スチール製テーパローラカーブコンベヤ
中荷重でフレーム内側半径は900mm
ローラ内側径はΦ57
カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】305~790mm、【推奨脚】RSJ、OIS
シャフト径(Φmm)12パイプ
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)(4.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブ角度(°)45、90
ローラー内径(Φmm)57×t1.6
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製テーパローラカーブコンベヤ。
中荷重でフレーム内側半径は900mm。
ローラ内側径はΦ42.7。
カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
適合推奨脚:ZRSS、ZRSJ
ピッチ(mm)ローラ(P):75100
シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)
角度(°)45度、90 度
範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690
フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー内径(Φmm)42.7×t1.5(SUS430J1l相当)
サービス分類オーダー・加工
【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。
エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。
耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいクリーンなコンベヤです。
用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。
用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場に
シャフト径(Φmm)6(ロングボルト)
ローラー幅(mm)305
寸法t(mm)ローラー:1.8
材質(ローラー部)アルミ
材質(フレーム)アルミ
材質(シャフト)スチール
フレーム(mm)65×25×3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)42
ローラーピッチ(mm)100
SRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)(パイプ)12
RoHS指令(10物質対応)対応
SSRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いSR型の強度アップ版。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ
ローラ径(Φmm)57Xt2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
BLSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BLSコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラ
シャフト径(Φmm)(ステンレス)12
材質(ローラー部)PVC
ローラ強度(kg)16
ローラ径(Φmm)50Xt2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
FRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途FRコンベヤに組み込み可能なΦ32スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)(パイプ)8
ローラ径(Φmm)32Xt1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
QRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)(パイプ)12
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ57スタンダードタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PWS]
ローラー径(Φmm)57
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
Φ42.7スタンダードタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PEP]
用途PR型フリーローラと同仕様で、PR(Φ42.7)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。
ローラー径(Φmm)42.7
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
PRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途PRコンベヤに組み込み可能なΦ42.7スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)(パイプ)12
RoHS指令(10物質対応)対応
MRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラ
ローラ径(Φmm)60.5Xt2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
KRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KRコンベヤに組み込み可能なΦ25.4スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)(パイプ)8
ローラ径(Φmm)25.4Xt1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
KBRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KBRコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラ
シャフト径(Φmm)パイプ(スチール製)8
材質(ローラー部)PVC
ローラ強度(kg)8
ローラ径(Φmm)30Xt1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
LRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途LRコンベヤに組み込み可能なΦ48.6スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)(パイプ)12
ローラ径(Φmm)48.6Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ESコンベヤ用ローラ単体。最小ローラ径のステンレスローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ESコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラ
シャフト径(Φmm)丸鋼(SUS304)6
材質(ローラー部)SUS304
ローラ径(Φmm)18Xt0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
KSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KSコンベヤに組み込み可能なΦ25.4ステンレス製ローラ
シャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)8
材質(ローラー部)SUS430J1L相当
ローラ径(Φmm)25.4Xt1
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ42.7×R500用テーパローラタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500)
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
入力電源(V)三相200
アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。
フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質鉄
材質(ローラー部)アルミ
MMRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いMR型の強度アップ版。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途MMRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)(パイプ)16
ローラ径(Φmm)60.5Xt3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
BLSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BLSコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラ
シャフト径(Φmm)12
材質(ローラー部)PVC
ローラ強度(kg)16
ローラ径(Φmm)50Xt2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。
フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質鉄
材質(ローラー部)アルミ
MMRコンベヤ用ローラ単体。衝撃に強いMR型の強度アップ版。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途MMRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)16
ローラ径(Φmm)60.5Xt3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
SRMコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)16
ローラ径(Φmm)57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
SRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
SRMコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)(パイプ)16
ローラ径(Φmm)57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
LRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途LRコンベヤに組み込み可能なΦ48.6スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)12
ローラ径(Φmm)48.6Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
BPSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BPSコンベヤに組み込み可能なΦ40樹脂(PVC)製ローラ
シャフト径(Φmm)パイプ(ステンレス製)8
材質(ローラー部)PVC
ローラ強度(kg)12
ローラ径(Φmm)40Xt2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
BBRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BBRコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラ
シャフト径(Φmm)(スチール)12
材質(ローラー部)PVC
ローラ強度(kg)16
ローラ径(Φmm)50Xt2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
BFSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BFSコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラ
シャフト径(Φmm)パイプ(ステンレス製)8
材質(ローラー部)PVC
ローラ強度(kg)8
ローラ径(Φmm)30Xt1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
NTRコンベヤ用ローラ単体。カーブ専用テーパローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途NTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R900)スチール製テーパローラ
シャフト径(Φmm)(パイプ)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
ZARSコンベヤ用ローラ単体。ステンレスシャフト、樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。さびに強いステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARSコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ
シャフト径(Φmm)6ロングボルト(ステンレス)
材質(ローラー部)アルミ
ローラ強度(kg)20
ローラ径(Φmm)42Xt1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ARコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ
シャフト径(Φmm)6ロングボルト(スチール)
材質(ローラー部)アルミ
ローラ強度(kg)20
ローラ径(Φmm)42Xt1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラ
シャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12
材質(ローラー部)SUS430J1L
ローラ径(Φmm)57Xt1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
PSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途PSコンベヤに組み込み可能なΦ42.7ステンレス製ローラ
シャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12
材質(ローラー部)SUS430J1L
ローラ径(Φmm)42.7Xt1
RoHS指令(10物質対応)対応
QSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラ
シャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12
材質(ローラー部)SUS430J1L相当
ローラ強度(kg)40
ローラ径(Φmm)38.1Xt1
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ42.7アキュムタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)42.7
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
容量(W)入力:7.7/6.4、出力:1.7/1.4(50/60Hz)
入力電源(V)三相200
Φ48.6スタンダードタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)48.6
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
関連キーワード
1
2
3
4
次へ