カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(16)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • レイ・アウト(6)
  • ジーエルサイエンス(5)
  • MICROCHIP(4)
  • タンガロイ(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • いすゞ自動車(3)
  • SPARKFUN(3)
  • 片岡製作所(2)
  • カンダ(2)
  • アーク情報システム(2)
  • j5 create(2)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(2)
  • HARDY(2)
  • Phenomenex(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • 神沢(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RDCA」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型オークラ輸送機
17,360税込19,096
1台
4日以内出荷
軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ジャブコンⅡと機幅を合わせたフレームにESローラを組み込んだタイプ。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。
機長(mm)20P:140~2000、30P:120~1980、40P:160~2000ローラー幅(mm)90~390ローラ外径×肉厚(mm)18×0.8仕様【推奨脚】ZHSD材質SUS304寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~390ピッチ(mm)【ローラー】20/30/40シャフト径(Φmm)6(丸鋼)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)40×22.5×t2.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ERRD型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ERRD型オークラ輸送機
8,790税込9,669
1台
4日以内出荷
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤベルコンミニⅢと機幅を合わせたフレームにERローラを組み込んだタイプ搬送長さ120~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます・ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:DAL,ZHSD材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ19.1×t1.2フレーム(mm)40×22.5×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ6丸鋼サービス分類オーダー・加工
樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフトなし) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフトなし)オークラ輸送機
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
EBRDコンベヤ用ローラ単体衛生的なステンレスシャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途EBRDコンベヤに組み込み可能なΦ18.1(抗菌PVC)製ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)抗菌樹脂PVCローラ強度(kg)3ローラ径(Φmm)18Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 ESRD型(シャフトなし) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 ESRD型(シャフトなし)オークラ輸送機
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
ESRDコンベヤ用ローラ単体最小ローラ径のステンレスローラジャブコンⅡと機幅を合わせたESローラシャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ESRDコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)SUS304ローラ径(Φmm)18Xt0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 ERRD型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 ERRD型(シャフトなし)オークラ輸送機
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ERコンベヤ用ローラ単体ベルコンミニと機幅を合わせたERローラシャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ERRDコンベヤに組み込み可能なΦ19.1スチール製ローラシャフト径(Φmm)6ローラ径(Φmm)19.1Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフト付き) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
EBRDコンベヤ用ローラ単体衛生的なステンレスシャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途EBRDコンベヤに組み込み可能なΦ18.1(抗菌PVC)製ローラシャフト径(Φmm)丸鋼(SUS304)6材質(ローラー部)抗菌樹脂PVCローラ強度(kg)3ローラ径(Φmm)18Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 ESRD型(シャフト付き) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 ESRD型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
ESRDコンベヤ用ローラ単体最小ローラ径のステンレスローラジャブコンⅡと機幅を合わせたESローラシャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ESRDコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)丸鋼(SUS304)6材質(ローラー部)SUS304ローラ径(Φmm)18Xt0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 ERRD型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 ERRD型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ERコンベヤ用ローラ単体ベルコンミニと機幅を合わせたERローラシャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ERRDコンベヤに組み込み可能なΦ19.1スチール製ローラシャフト径(Φmm)(丸鋼)6ローラ径(Φmm)19.1Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
搬送カテゴリ
関連カテゴリ