特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
83件中 81~83件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極圧性が優れ、高圧面における摩耗や低減や焼き付きの防止に効果的なグリースです。 機械的安定性に優れ、激しい撹拌を受けても軟化して流出することの少ないグリースです。 一般的なモリブデングリースと比べ外観が黄褐色であり、グリースの変質や汚損の判別が容易で管理しやすいグリースです。
用途車両のボールジョイントやユニバーサルジョイントをはじめ各種作業機械の高荷重、衝撃荷重を受ける摩擦面のグリース潤滑に適する極圧型万能グリース。 色調黄褐色 商品タイプリチウムグリース 特性極圧性、機械安定性、焼付防止 使用目的グリース潤滑、極圧型万能グリース 滴点(℃)184 混和ちょう度280(25℃) 増ちょう剤リチウム 基油鉱物油 動粘度(mm2/s)136.3(25℃) 離油度(%)2.0 蒸発量(%)0.45 危険物の類別非危険物 NLGIグレード2 酸化安定度(kPa)34
1缶(20L)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DPFの詰まりを抑制します。オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)がフィルター上に堆積し、詰まりを生じさせます。オイル中の灰分を低減することによりフィルター詰まりを抑え、燃焼悪化や出力低下を抑制します。また、リン分、硫黄分の削減により、触媒被毒の抑制も気体できます。 省燃焼性に優れ、車両経費の低減の面からも貢献。マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤の採用により、燃焼の改善が期待できます。 エンジントラブルを防止します。NOX削減を目的としたクルードEGT装置の装着により燃焼室に多量のすす、酸性物質が戻されます。優れた酸中和性能により、エンジン内部をすすや酸性物質による腐食摩耗から守ります。また優れた洗浄分散剤の採用によりエンジン内部をクリーンに保ちます。
容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L APICF-4 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1箱(200mL×20本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷