精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や、皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。
純粋なパラフィン系溶剤の為鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。
用途合成系高純度炭化水素溶剤(イソパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。
引火点(℃)常温以下
外観無色透明
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則非対象品
動粘度(mm2/s)-70
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
色相+30
酸価(mgKOH/g)0.01
アニリン点72
危険物の性状非水溶性
蒸留範囲を狭めることで抜群の乾燥性・回収性を実現した炭化水素系洗浄剤です。
メーカー技術により合成された高純度のイソパラフィンを使用した洗浄剤。
高度な精製工程を経ており、毒性・皮膚刺激性・臭気が少なく、取り扱い性に優れる。
有機溶剤中毒予防規則の非対象製品です。
引火点(℃)50
外観無色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.32
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
色相(セイボルト)+30
性状【分留】(IBP)173.5℃、(50%)177℃、(EP)177.5℃
密度(g/cm3 at15℃)0.7497
アニリン点86℃
危険物の性状非水溶性
関連キーワード