5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~120 増ちょう剤リチウム 基油鉱油 動粘度(mm2/s)150 色調淡褐色 危険物の類別非危険物 特性極圧、耐水、せん断安定性
1箱(400g×20本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緑色 使用温度範囲(℃)-20~160 滴点(℃)260以上 増ちょう剤複合Li 基油鉱油 動粘度(mm2/s)143.1(40℃) 色調緑色 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐摩耗 商品タイプリチウムコンプレックスグリース
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。 JIS規格JIS K 2219 仕様FZG歯車試験(OKステージ):12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。 流動点が極めて低いため、低温における始動トルクが小さく動力損失が軽減できます。また併せて、ウォーミングアップ時間を大幅に短縮できます。 高粘度指数基油(HVIベースオイル)を一部採用しており、高粘度指数油としては抜群のせん断安定性を有し、高圧における使用条件でも粘度低下が極めて少なく、安定した性状を維持できます。 耐摩耗性に優れていますので、油圧ポンプ、モーターの摩耗を少なくすることができます。 パッキン、Oリング等のゴム材との適合性に優れており、またパッキンとシリンダの潤滑性に優れていますので、パッキンの破損・シリンダのビビリ・油漏れ等を防止できます。 その他油圧油として必要な性能を有しています。
用途熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置に適用できる油圧作動油です。 粘度変化を嫌う精密油圧装置、高圧・高速回転で運転される油圧装置、寒冷地における油圧装置に省エネルギー効果を発揮します。 適合範囲油圧作動 (ASTM)L0.5 危険等級 危険物の類別第四類 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉱物油系の電気絶縁油であり、専用ラインにて製造された高品質な製品となっております。また、本シリーズは日本国内で最も広範的な規格であるJIS C2320をはじめとして、IEC60296、ASTM D3487といった海外の主要規格に適合する油種を取り揃えております。 電気絶縁特性:精製工程における不純物の徹底的な除去により、高い絶縁性能を有しております。 熱安定性能:熱劣化や酸化等による電気絶縁油の性能低下を発生させにくい原材料を厳選し、精製を経ることで一層の耐熱性、耐酸化性能を有しております。 流動帯電性能:低帯電特性に優れた性能を有しております。
用途超高圧機器から配電機器に至るまで、幅広く電気絶縁油(=トランス油)としてご使用頂けます。 酸価(mgKOH/g)<0.01 絶縁破壊電圧(kV)<球形>74(2.5mmGap)、<VDE電極>55(2.0mmGap)、<平板電極>78(2.5mmGap) 誘電正接0.001%(25℃)、0.005%(80℃)、0.007%(90℃)、0.009%(100℃) 体積抵抗率(Ω・m)40T L0.5 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ