酸化安定性に優れ、長期間の高温運転にも耐えます。耐摩耗性・耐焼付性に優れます。防錆性に優れ、発錆トラブルを防止します。消泡性に優れます。 対シール性にも優れます。
用途椿本チェイン殿DISCO無段変速機専用油です。
引火点(℃)VG 32:240、VG 150:176
密度VG 32:0.8341、VG 150:0.8564( 15℃ g/cm3)
流動点(℃)VG 32:-50.0>、VG 150:-40.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)【VG 32】31.73 158.3(40℃)【VG 150】5.819 13.77(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数VG 32:-125、VG 150:69
酸価(mgKOH/g)0.11
危険物の性状非水溶性
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード