「機械洗浄剤」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのベタつきを低減できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、オペレーターの手荒れ抑制及び被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。改定PRTR法非該当であり、環境負荷物質を使用しておりません。
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特にアルミ合金の加工では、従来の水溶性切削油では適応が難しかった、転造タップ、仕上げリーマ加工にも最適です。また非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。
密度(g/cm3 at15℃)0.9533
色黄色
危険物の類別非危険物
特殊基材が加工表面に厚く密な潤滑膜を形成するため、高い潤滑性、優れた加工性を両立し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。出光独自の Heat Resistant 技術により、界面活性剤同士の相互作用を強化することで、熱安定性と低揮発性を付与し、ミスト・ヒュームの発生を抑制します。従来エマルションを超える消泡性能を持ち、油剤のオーバーフローを防止します。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。(改正 PRTR 非該当)
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼、銅の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、 旋削加工、ドリル加工、エンドミル加工等幅広い加工に適用可能です。また、改正PRTR非該当商品であり、非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.9104
色(ASTM)0.5
特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのベタつきを低減できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、アルミ合金の加工では、従来の水溶性切削油では適用が難しかった、転造タップ、仕上げリーマ加工にも最適です。また非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。
色褐色
容量(L)20
荷姿ペール缶
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.9635
1缶(20L)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特殊基材が加工表面に厚く密な潤滑膜を形成するため、高い潤滑性、優れた加工性を両立し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。出光独自の Heat Resistant 技術により、界面活性剤同士の相互作用を強化することで、熱安定性と低揮発性を付与し、ミスト・ヒュームの発生を抑制します。従来ソルブルを超える消泡性能を持ち、油剤のオーバーフローを防止します。鉄系・アルミ系材料への加工性に優れ、特にアルミ系材料に関してはエマルションタイプと同等以上の加工性能を有します。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。また、規定希釈倍率以内で管理すれば、殺菌剤の投入に頼らず良好な状態を維持できます。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。鋳物による耐液変色性に優れ、クーラントの長寿命化に大きく貢献します。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。(改正 PRTR 非該当)
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼、銅の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、 アルミ合金の加工ではエマルションタイプと同等以上の加工性を有し、従来のソルブルタイプでは適用が難しかった転造タップ、リーマ加工等にも適用可能です。また、改正 PRTR 非該当商品であり、非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。
色黄色
容量(L)20
荷姿ペール缶
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.9458
1缶(20L)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。
特にアルミ合金の加工では、従来の水溶性切削油では適応が難しかった、転造タップ、仕上げリーマ加工にも最適です。
また非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。
特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。
低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのベタつきを低減できます。
バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。
劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。
特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。
濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、オペレーターの手荒れ抑制及び被削材や工作機械の発錆を抑制できます。
優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。
改定PRTR法非該当であり、環境負荷物質を使用しておりません。
仕様【泡立ち(シリンダー振とう法)】10倍希釈:10-0、20倍希釈:8-0、【防錆性(DIN法準拠/室温×2時間)】10倍希釈:0(合格)、20倍希釈:0(合格)
容量(L)200
pH10倍希釈:8.9、20倍希釈:8.0
色調黄色
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.9533
1缶(200L)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
関連キーワード