カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ディーゼル専用(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 出光興産
  • モノタロウ(2)
  • カストロール(3)
  • モリグリーン(1)
  • ニッサン(3)
  • モリドライブ(2)
  • BP(1)
  • エクソンモービル(7)
  • 日本サン石油(3)
  • Gulf(2)
  • ニューテック(2)
  • SUNOCO(5)
  • A.S.H(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • ホンダ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • モービル(3)
  • KSフィルター(3)
  • ELPA(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
内容量(L)
  • 20(1)
SAE
  • 5W-30(1)
ベースオイル
  • 鉱物油(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w-30 20l」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apollo station oil diesel ディーゼルエンジンオイル 出光興産Apollo station oil diesel ディーゼルエンジンオイル出光興産
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
(1)DPF に対応するため、特別な添加剤を配合しています。 (2)高い清浄性を誇り、エンジン内を長期にわたりクリ-ンに保ちます。
用途DPF を搭載した乗用車、小型商用車専用ディ-ゼルエンジンオイルです。優れた清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。成分ベースオイル(セミ合成油)・添加剤分類部分合成油SAE5w-30JASO規格DL-1
Apollo station oil ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil ガソリンエンジンオイル出光興産
16,980税込18,678
1缶(20L)
3日以内出荷
(1)従来品に比べ、タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。ススが増加するとエンジンの性能低下や焼き付きの原因になります。 本製品は、ススの発生を抑制することに加え、チェ-ン摩耗防止性能を向上した設計がなされているので、エンジン内をいつもクリ-ンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。またその持続性に優れています。 (2)エンジンの保護を高めます。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。
用途5W-30 推奨車が求める省燃費性能を持ちながら、性能とコストのバランスを重視したガソリンエンジンオイルです。成分ベースオイル(セミ合成油)・添加剤分類部分合成油APISP/RCSAE5w-30ILSACGF-6A
Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル 出光興産Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル出光興産
25,980税込28,578
1缶(20L)
3日以内出荷
(1)従来品に比べ、タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構の一部は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。 本製品は、チェ-ン摩耗防止性能を向上させた設計がなされており、ススとタイミングチェーンの摩擦を防ぎます。また、エンジン内をクリ-ンに保つ清浄性が高いため、エンジン性能の低下を防ぐと共に、その性能の持続性にも優れています。 (2)エンジンの保護性能が向上しています。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。 (4)国産、輸入車問わず API 規格推奨車に幅広くご使用できます。(ターボ車、マルチバルプ車、高性能エンジン車、米国車等)
用途5W-30 推奨車が求める省燃費性能を持ちながら、清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、街乗り、高速走行、ロングツーリングなど様々な場面でエンジン本来の性能を最大限に引き出します。成分高粘度ベースオイル・添加剤分類100%化学合成油APISP/RCSAE5w-30ILSACGF-6A
アポロイル クリーンランナーDH-2 5W-30 出光興産アポロイル クリーンランナーDH-2 5W-30出光興産
14,980税込16,478
1缶(20L)
3日以内出荷
「5W-30」という低温特性に優れたベースオイルを採用することで、汎用的な#30、10W-30に比べて、燃費向上に貢献します。 DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2F」に規定されている、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となりますが、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた清浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃焼室に多量のスス、酸性物質が戻されます。本油は酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。
用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。SAE5W-30引火点(℃)224流動点(℃)-47.5危険等級動粘度(mm2/s)50.40(40℃)、10.57(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数206ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.8544色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)2.32危険物の性状非水溶性