カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
  • オフィスサプライ(346)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(7)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 自動車用品(1,833)
  • バイク用品(112)
  • 農業資材・園芸用品(38,372)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • iFace
  • モノタロウ(4,590)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,635)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,582)
  • スバル(14,759)
  • TRUSCO(12,326)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,363)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,929)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(72)
  • 以上(76)
  • 以上(77)
  • 以上(79)
価格
  • 1,500円以下(21,003)
  • 1,500-10,000円(15,104)
  • 10,000-50,000円(6,322)
  • 50,000-100,000円(1,154)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,681件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
[iPhone 16e専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace[iPhone 16e専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケースiFace
3,598税込3,958
1個
当日出荷
美しさそのままに、もっと安心を透明度が高い強化ガラスに、柔軟さがプラスされました。ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。クリアで美しいReflectionケースを長くお楽しみください。・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能・ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群・背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい・強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護・画面とカメラを守る、縁高設計・シンメトリーな設計で背面のガタつきを防ぐ・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・選べる2カ所のストラップホール・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可適合機種iPhone 16e専用材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPUタイプケース型
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace First Class Metallicケース iFace[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace First Class MetallicケースiFace
2,698税込2,968
1個
当日出荷
くびれと適度な厚みで持ちやすい、iFaceの定番ケース「First Class」。 ビビッドな原色カラーで揃えたPureデザインが仲間入り。 「推し」への愛は色の強さで表したい!Pureケースはライブやコンサートでもアピールできる発色の良いカラー。 差し色にもなるから、カラーを効かせたコーデが楽しめます。 その他のカラーは、ツルッとした光沢が美しい色鮮やかな「スタンダード」、上品な輝きで、エレガントさを演出する「メタリック」。 シルバー、ローズゴールド、アイスブルーは艶やかで光沢のあるデザイン、コーラルブルー、ペールパープルはマットで手触りの良い仕上がりに。 ・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい ・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護 ・ストラップホール付き 同色のAirPodsケースとのカラーコーディネートもお楽しみください。
適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用材質ポリカーボネート、TPU、鉄質量(g)約53.3寸法(縦×横×厚さ)(mm)約150×78×10機能ワイヤレス充電不可、ストラップ使用可
[iPhone 16e専用]iFace First Class Standard MagSynqケース iFace[iPhone 16e専用]iFace First Class Standard MagSynqケースiFace
3,998税込4,398
1個
当日出荷
MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護・画面とカメラを守るフチ高設計・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・ケースをつけたままMagSafe充電に対応・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に・選べる2カ所のストラップホール・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップく※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
仕様ワイヤレス充電:可適合機種iPhone 16e専用材質ポリカーボネート、TPU、マグネットタイプケース型対応機種iPhone 16e特性ストラップホール付
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
BOLT SET,AUGER ホンダBOLT SET,AUGERホンダ
429税込472
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユ ホンダ(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユホンダ
449税込494
1個
欠品中
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
軽量エンジンポンプ ホンダ軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
ボルト,アームレスト ホンダボルト,アームレストホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
ボルトセット,オーガー ホンダボルトセット,オーガーホンダ
419税込461
1個
5日以内出荷
[iPhone 16e専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace[iPhone 16e専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケースiFace
3,998税込4,398
1個
当日出荷
MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護・画面とカメラを守るフチ高設計・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・ケースをつけたままMagSafe充電に対応・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に・選べる2カ所のストラップホール・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップく※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可適合機種iPhone 16e専用材質ポリカーボネート、TPU、マグネットタイプケース型
タッチアップペイント ホンダタッチアップペイントホンダ(6件のレビュー)
949税込1,044
1本(15mL)
当日出荷から4日以内出荷
塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
[iPhone 16e専用]iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース iFace[iPhone 16e専用]iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケースiFace
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
美しさそのままに、もっと安心をiFace ReflectionケースがMagSafe対応に。MagSafeアクセサリーとの組み合わせで、あらゆる生活スタイルにフィットします。強化ガラスに、柔軟さをプラス。ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能・ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群・背面は強化ガラス、表面硬度9Hで傷が付きにくい・強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護・画面とカメラを守る、フチ高設計・シンメトリーなフチ高設計で背面のガタつきを防ぐ・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・MagSafe充電/各種MagSafeアクセサリー対応※ご使用の充電器によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。・選べる2カ所のストラップホール・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
仕様ストラップ使用:可材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU、マグネット
エレメントクリーナー ホンダエレメントクリーナーホンダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
カムシャフト スクリュー、タペットアジャスティング ホンダカムシャフト スクリュー、タペットアジャスティングホンダ
199税込219
1個
18日以内出荷
番号12
ホンダ MTF-3 ホンダホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)
当日出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Look in Clearケース iFace[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Look in ClearケースiFace
2,898税込3,188
1個
当日出荷
すべてがクリアなiFace「Look in Clear」 オールクリアケース「iFace Look in Clear」(アイフェイス ルックインクリア)。 iFaceの新しいシリーズ「Look in Clear」は全面クリアTPUで作られています。 縁部分も透明なので、iPhone本体の色を今まで以上に楽しむことができます。 今回新たに、さりげないきらめきが可愛いラメ仕様が登場! Reflection専用のインナーシートとあわせて使えるので、アレンジの幅も広がります。 使っている素材はTPUのみで、リサイクルしやすくなりました。 ・アメリカ国防総省の軍事規格「MIL-STD-810G」に準拠した、耐衝撃性 ・ドット加工で密着痕を防ぎます ・「くびれ」と「適度な厚み」で今までにない持ちやすさを実現 ・ストラップホール付き ・iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能 ※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。
仕様ストラップホール付き適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用材質TPUクリア質量(g)約32タイプケース型寸法(縦×横×厚さ)(mm)約150×75×10
ELEMENT,AIR/C ホンダELEMENT,AIR/Cホンダ(1件のレビュー)
529税込582
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOLT,SET LOCK ホンダBOLT,SET LOCKホンダ
429税込472
1個
当日出荷
ホンダ純正部品です。
カセットボンベ TOHOゴールド ホンダカセットボンベ TOHOゴールドホンダ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(36本)
当日出荷
低温に強いイソブタン配合しています。
適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
耐熱ペイント ホンダ耐熱ペイントホンダ(23件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(300mL)
当日出荷
耐熱性に優れた樹脂・顔料を選定。高熱になるマフラー、エンジンなどの塗装補修に好適です。
[iPhone 16e専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace[iPhone 16e専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケースiFace
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
それぞれの長所をあわせ持ったクリア × 手帳型ケースiFaceの大人気シリーズReflectionのクリア仕様を引き継いだ手帳型ケース。手帳型の機能性を保ちつつ、ステッカーや写真が入れられるクリア背面で自分らしくカスタマイズが楽しめる!・手にフィットする「くびれ」形状で持ちやすい・弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護・ワントーンで揃えられたフチとフラップ・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能・背面はポリカーボネートとアクリルのハイブリッド素材で、割れにくい・フラップにはカードポケット(1枚収納)付き・Reflectionシリーズ等のiFaceアクセサリーと一緒にカラーコーデが楽しめる・フラップはケース背面に折り返すことが可能・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・選べる2カ所のストラップホール・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。・iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。
その他【ストラップ使用】可【ワイヤレス充電】可【保証】有材質ポリウレタン、ポリカーボネート、アクリル、TPU、マグネット質量(g)【16用】77【16Pro用】78【16e用】80【15・14・13用】76対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone16e / iPhone15 / iPhone14 / iPhone13寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【16用】16.2×8.1×1.6【16Pro用】16.6×8×1.8【16e用】16×8.1×1.5【15・14・13用】16.4×8.1×1.6
[iPhone 16e専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace[iPhone 16e専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクターiFace
1,198税込1,318
1個
当日出荷
強化ガラスでカメラレンズをしっかりガード!iFaceスマホケースとぴったりサイズのiFace専用カメラレンズプロテクター、「iFace Tempered Glass Camera Lens Protector」。強化ガラスがレンズ正面だけでなく出っ張り部分までもきちんと覆い、キズやホコリからしっかり守ります。プロテクター自体もシンプルなクリアカラーのため、どんなスマホケースの色味ともマッチします。・表面硬度9Hで傷がつきづらい・高い透明性で装着したまま写真や動画の撮影OK・万が一割れたときも安心な飛散防止加工
仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPUクリア
[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケースiFace
3,298税込3,628
1個
当日出荷
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース 待望のiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」 こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。 ・First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現 ・米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性 ・TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る ・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収 ・両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる ・使いやすい軽量設計 ・外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい ・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続 ・iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース ・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK ・内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用材質アルミノシリケートガラス、TPU質量(g)約34寸法(縦×横×厚さ)(mm)約151×76×10機能ストラップ装着可、ワイヤレス充電可
...