カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • イハラサイエンス
  • モノタロウ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(670)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(184)
  • NACHI(不二越)(172)
  • ダイキン工業(160)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(121)
  • 十川ゴム(120)
  • TRUSCO(77)
  • エスコ(46)
  • SMC(34)
  • 油研工業(34)
  • 廣瀬バルブ(34)
  • RS PRO(30)
  • RIKEN(理研機器)(23)
  • 長野計器(22)
  • ウシオライティング(21)
  • アソー(20)
  • 高島計器(20)
  • 潤工社(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「油圧 管」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧管継手 イハラサイエンス高圧管継手イハラサイエンス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
高圧管継手の特長・油圧用の中高圧配管用の継手です。・スケジュール管に対応しています。・品種が豊富にそろっています。・SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。接続される鋼管の種類・JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG・JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS・JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT・JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA・JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP・JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
形状クロス質量(kg)0.25タイプWXA寸法L(mm)26.5シリーズ高圧管継手(さし込み溶接形管継手)呼び径(B)3/8 in、17.8mm寸法A(mm)13.5寸法D(mm)12.7寸法C(mm)13寸法M(mm)27スケジュールSch.80
方向調整エルボ KLC イハラサイエンス方向調整エルボ KLCイハラサイエンス
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.071サイズミリサイズ定格圧力(MPa)50適合管外径(Φmm)6スリーブ形状エンベロープ付
平行ねじコネクタ(Oリング、ボンデットシール用) KCO イハラサイエンス平行ねじコネクタ(Oリング、ボンデットシール用) KCOイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.064サイズミリサイズ定格圧力(MPa)50接続ねじG3/8適合管外径(Φmm)6スリーブ形状エンベロープ付
ロングコネクタ KCC イハラサイエンスロングコネクタ KCCイハラサイエンス
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.206サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~250定格圧力(MPa)31接続ねじ(R) 3/8適合管外径(Φmm)16スリーブ形状エンベロープ付
ロングエルボ KLL イハラサイエンスロングエルボ KLLイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
ユニオン タイプB WUB イハラサイエンスユニオン タイプB WUBイハラサイエンス
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
油圧用の中高圧配管用の継手です 【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105定格圧力(MPa)21使用温度(℃)120以下
ブッシング SBU イハラサイエンスブッシング SBUイハラサイエンス
999税込1,099
1個
翌日出荷
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
コネクタ(めす) KSA イハラサイエンスコネクタ(めす) KSAイハラサイエンス
569税込626
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
スイベルジョイント SJS形 イハラサイエンススイベルジョイント SJS形イハラサイエンス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
スイベルジョイント SJH7形 イハラサイエンススイベルジョイント SJH7形イハラサイエンス
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
スイベルジョイント SJH6形 イハラサイエンススイベルジョイント SJH6形イハラサイエンス
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
スイベルジョイント SJH5形 イハラサイエンススイベルジョイント SJH5形イハラサイエンス
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
KAP エア抜きバルブ イハラサイエンスKAP エア抜きバルブイハラサイエンス
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から16日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~250バルブ種類その他バルブ
FA-SB 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-SB 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
799税込879
1個
翌日出荷から21日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
FA-SA 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-SA 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
759税込835
1個
翌日出荷から21日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
FA-LA 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-LA 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
FA-HB 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-HB 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
719税込791
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
FA-HA 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-HA 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
739税込813
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
FA-A 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-A 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から31日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
継手 イハラサイエンス継手イハラサイエンス
459税込505
1個
翌日出荷から16日以内出荷
常用圧力(MPa)31.4適合流体油圧作動油
ストレートスイベルジョイント SJM イハラサイエンスストレートスイベルジョイント SJMイハラサイエンス
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
常用圧力(MPa)21仕様ストレート適合流体油圧作動油材質S45C形状スイベルジョイント温度範囲(℃)-20~95
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら