9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼 形状テーパー 種類鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃)-20~+250
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼 形状ユニオン 種類鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃)-20~250
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イハラサイエンスユニオン タイプB WUB
油圧用の中高圧配管用の継手です 【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 定格圧力(MPa)21 使用温度(℃)120以下
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イハラサイエンスブッシング SBU
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イハラサイエンスロングエルボ KLL
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ 使用温度範囲(℃)-20~+250 スリーブ形状エンベロープ付
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イハラサイエンスコネクタ(めす) KSA
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ 使用温度範囲(℃)-20~+250 スリーブ形状エンベロープ付
1個
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イハラサイエンスロングコネクタ KCC
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.206 サイズミリサイズ 使用温度範囲(℃)-20~250 定格圧力(MPa)31 接続ねじ(R) 3/8 適合管外径(Φmm)16 スリーブ形状エンベロープ付
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

イハラサイエンス方向調整エルボ KLC
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.071 サイズミリサイズ 定格圧力(MPa)50 適合管外径(Φmm)6 スリーブ形状エンベロープ付
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.064 サイズミリサイズ 定格圧力(MPa)50 接続ねじG3/8 適合管外径(Φmm)6 スリーブ形状エンベロープ付
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷