商品豆知識
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)
形状ソケット
材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
接続ねじ種類G
材質S45C
形状スイベルジョイント
常用圧力(MPa)21
適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)
揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)
揺動角度(°)360
形状コネクタ
温度範囲(℃)-20~250
接続ねじ種類G
寸法ミリサイズ
温度範囲(℃)-20~250
スリーブタイプエンベロープ付
形状ユニオン
接続ねじ種類G
形状コネクタ
温度範囲(℃)-20~250
接続ねじ種類G
寸法ミリサイズ
形状ユニオン
接続ねじ種類G
油圧用の中高圧配管用の継手です
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。
スケジュール管に対応しています。
品種が豊富にそろっています。
SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。
【接続される鋼管の種類】
JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG
JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS
JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT
JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA
JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP
JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105
定格圧力(MPa)21
使用温度(℃)120以下
形状エルボ
温度範囲(℃)-20~250
接続ねじ種類G
材質S45C
形状エルボ
寸法ミリサイズ
温度範囲(℃)-20~120
接続ねじ種類G
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。
スケジュール管に対応しています。
品種が豊富にそろっています。
SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。
【接続される鋼管の種類】
JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG
JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS
JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT
JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA
JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP
JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
形状エルボ
寸法ミリサイズ
温度範囲(℃)-20~250
スリーブタイプエンベロープ付
接続ねじ種類G
形状アダプタ
温度範囲(℃)-20~120
接続ねじ種類G
形状隔壁ユニオンエルボ
寸法ミリサイズ
接続ねじ種類G
寸法ミリサイズ
スリーブタイプエンベロープ付
形状隔壁ユニオン
接続ねじ種類G
形状コネクタ
接続ねじ種類G
形状アダプタ
温度範囲(℃)-20~250
接続ねじ種類G
常用圧力(MPa)21
仕様ストレート
適合流体油圧作動油
材質S45C
形状スイベルジョイント
温度範囲(℃)-20~95
材質炭素鋼
形状ユニオン
定格圧力(MPa)14
温度範囲(℃)-20~300
接続ねじ種類G
材質炭素鋼
形状エルボ
定格圧力(MPa)14
温度範囲(℃)-20~300
接続ねじ種類G
材質炭素鋼
形状隔壁ユニオン
定格圧力(MPa)14
温度範囲(℃)-20~300
接続ねじ種類G
温度範囲(℃)-20~250
スリーブタイプエンベロープ付
形状隔壁ユニオン
寸法ミリサイズ
接続ねじ種類G
形状エルボ
寸法ミリサイズ
温度範囲(℃)-20~250
スリーブタイプエンベロープ付
接続ねじ種類G
材質S45C
形状スイベルジョイント
常用圧力(MPa)21
適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)
揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)
揺動角度(°)360
材質S45C
形状スイベルジョイント
常用圧力(MPa)21
適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)
揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)
揺動角度(°)360
関連キーワード