「シャッター 棒」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度 POE ワンケーブルカメラ。レコーダー側から電力が供給されるので、LAN ケーブル 1 本での配線が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約 25m/赤外線照射時は白黒撮影)。Day&Night 機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能は、レコーダーの設定画面から遠隔設定。20m の LAN ケーブルが付属
仕様日本語非対応
付属品取付ネジ・六角レンチ・20m ケーブル・防犯ステッカー
電源PoE(TSD-POE4200 より受電)
ケーブル長(m)約 0.3
本体質量(g)約 320
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能EXT/自動/カラー/白黒 (ICR)
最大消費電力(W)最大約 8(LED ON)
レンズサイズ(mm)3.6
視野角水平 約 78°/垂直 約 45°
S/N比52dB 以上
接続端子RJ-45×1
ホワイトバランスオート
画像編集明暗/コントラスト/シャープネス/彩度/上下左右反転
ノイズリダクション9 段階調整
シャッタースピード1/25~1/10000 秒
補正機能BLC ON/OFF
防水性IP66(本体のみ)
照射距離(m)赤外線:最長約 25(LED36 個/850nm)
取扱説明書(1.76MB)
動作温度範囲(℃)-10~50
ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF
最大ゲイン(AGC)高/中/低
イメージセンサー1/2.9 インチ カラーCMOS 2.4Megapixel Sony 製
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
超高解像度500万画素。AI人感センサー搭載。Wi-Fi機能搭載。遠隔監視対応。保護規格IP66。MicroSDカードスロット搭載。視野角約98°広角レンズ
付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防水コネクター・防犯ステッカー
質量(g)約370
電源(V)DC12±1
ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)
対応OSAndroid/iOS APP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.9×62×192.1
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
最大消費電力(W)約4.8
レンズサイズ(mm)2.8
解像度2560×1920
視野角水平約95°/垂直約60°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/25~1/25000s
関連資料(0.61MB)
通信規格無線IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)赤外線:最大約20 LED24pcs
フレームレート30fps
時間精度月差±1分以内(NTP対応)
動作温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー5.3MP 1/2.8インチ Sony CMOS
録画方式連続/動体検知/人体検知/手動
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。2.7~12mmのDCタイプ電動オートフォーカスバリフォーカルレンズを搭載。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にての画角・焦点調整とメニュー設定も可能
仕様日本語対応
付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー
電源(V)DC12±1 (センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)
本体質量(g)約490
有効画素数2616(H)×1694(V)
機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)
最大消費電力(W)約9(LED OFF時約4.8)
レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize)
解像度5M/4M/960H
視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28°
S/N比52dB 以上
出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS
ホワイトバランスATW/AWC→セット
画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)
出力端子BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能BLC ON/OFF
防水性IP66(本体のみ)
照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR
取扱説明書(1.59MB)
動作温度範囲(℃)-10~50
ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF
最大ゲイン(AGC)Level 0~15
イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製
最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約35m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能
仕様日本語対応
付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー
電源(V)DC12±1 (センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)
本体質量(g)約440
有効画素数2616(H)×1694(V)
機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)
最大消費電力(W)約7.5(LED OFF時約2.4)
レンズサイズ(mm)4
解像度5M/4M/960H
視野角水平 約80°/垂直 約60°
S/N比52dB 以上
出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS
ホワイトバランスATW/AWC→セット
画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)
出力端子BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整
シャッタースピード1/30~1/50000秒 (オート/FLK設定のみ)
補正機能BLC ON/OFF
防水性IP66(本体のみ)
照射距離(m)赤外線:最長約35m(LED54個/850nm) SMART IR
取扱説明書(1.61MB)
動作温度範囲(℃)-10~50
ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF
最大ゲイン(AGC)Level 0~15
イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製
最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード