4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネル搭載。設置に便利なセパレートパネル。コンパクトボディー。スマートフォン・タブレットと簡単接続
質量(g)約210、約290 寸法(幅W×高さH)(mm)155×180 ケーブル長(m)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×88×68 保護等級IP55 記録媒体MicroSDカード(最大256GB) 解像度1920×1080 視野角水平約 89°垂直約 48° 検知距離(m)PIR:最大約8 関連資料(1.96MB) 通信規格IEEE 802.11 b / g / n 照射距離(m)赤外線:最大約10 イメージセンサー1/2.9 インチ 2.4M CMOS
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラ
質量(g)カメラ本体約334/ソーラーパネル約192 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) レンズサイズ(mm)2.8 検知範囲PIR:約120° 解像度2560×1440 視野角水平約84°/垂直約50° 検知距離(m)PIR:最大約8 反応速度(秒)PIR:0.6 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66 アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 時間精度月差±1 分以内(NTP 対応) 動作温度範囲(℃)-10~60 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/3 インチ 4M CMOS 録画方式人体検知(10 秒or30 秒)/連続/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。人体(熱源)検知録画。広い撮影範囲。遠隔監視。防水仕様。音声マイク内蔵
付属品取付金具・取付ネジ・防犯ステッカー・プラスドライバーPC 再生用ソフト 質量(g)約1030 電源太陽光蓄電(リチウムイオン12800mAH) 記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売 動作時間1ヶ月合計約120時間の日照時間で連続動作可能 モード録画:人体検知(10秒or30秒)/連続/手動 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK 通信規格IEEE 802.11b / g / n 動作温度範囲(℃)-10~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×105×230 周波数帯域(GHz)2.4
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

屋外設置可能ダミーカメラ。ソーラーパネル搭載。450lm 白色LED搭載
保護等級IP65 検知距離(m)PIR:最大約8 LED白色 8pcs 最大約450lm 関連資料(0.14MB) 点灯時間約60秒
1台
5,998 税込6,598
当日出荷