5MP防水AHDカメラ東進電機工業翌々日出荷
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約35m/赤外線照射時は白黒撮影)赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能
仕様日本語対応付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー電源(V)DC12±1 (センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)本体質量(g)約440有効画素数2616(H)×1694(V)機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)約7.5(LED OFF時約2.4)レンズサイズ(mm)4解像度5M/4M/960H視野角水平 約80°/垂直 約60°S/N比52dB 以上出力信号AHD/TVI/CVI/CVBSホワイトバランスATW/AWC→セット画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)出力端子BNC.J×1ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整シャッタースピード1/30~1/50000秒 (オート/FLK設定のみ)補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約35m(LED54個/850nm) SMART IR取扱説明書(1.61MB)動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)Level 0~15イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08