「水平器 垂直」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能。水平320°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約20m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g)約610
電源(V)DC12±1
ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)
対応OSAndroid/iOS APP
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
最大消費電力(W)約5
レンズサイズ(mm)2.7~13.5
解像度2560×1920/2560×1440
視野角水平約96~36°/垂直約70~27°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/25000s
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)赤外線:最大約20 LED2pcs
可動範囲水平約320°/垂直約90°
フレームレート30fps
取扱説明書(4.78MB)
時間精度月差±1分以内(NTP対応)
動作温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.8インチ 5M Sony CMOS
録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約97°の広角レンズ採用。コンパクトボディ。DWDR機能付。128GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所
寸法(mm)Φ109×H81
質量(g)約360g
切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF
電源(V)POE(802.3af)/DC12±1
規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK
ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)
保護等級IP66
有効画素数2688(H)×1520(V)
最大消費電力(W)8.5
波長(nm)赤外線:850
レンズサイズ(mm)2.8
解像度2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP
視野角水平:約97° 垂直:約52.2°
ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2
ノイズリダクション2D/3D DNR
シャッタースピードオート/1~1/100000s
インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP
関連資料(0.31MB)
補正機能(明暗補正)DWDR
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.01 カラー
照射距離(m)赤外線:約30
フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS
音声-
アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知
動作温度範囲(℃)-20~50
ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps
対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox
イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー
ストレージMicroSDカード 最大128GB
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約97°の広角レンズ採用。コンパクトボディ。DWDR機能付。128GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所
質量(g)約390g
切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF
電源(V)POE(802.3af)/DC12±1
規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK
ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×62×165
保護等級IP66
有効画素数2688(H)×1520(V)
最大消費電力(W)8.5
波長(nm)赤外線:850
レンズサイズ(mm)2.8
解像度2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP
視野角水平:約97° 垂直:約52.2°
ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2
ノイズリダクション2D/3D DNR
シャッタースピードオート/1~1/100000s
インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP
関連資料(1.13MB)
補正機能(明暗補正)DWDR
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.01 カラー
照射距離(m)赤外線:約30
フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS
音声内蔵マイク G.711U/G.711A
アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知
動作温度範囲(℃)-20~50
ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps
対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox
イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー
ストレージMicroSDカード 最大128GB
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約102°の広角レンズ採用。光学4倍電動ズームレンズ搭載。WDR機能付。マイク内蔵。256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所
質量(g)約550
切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF
電源(V)POE(802.3af)/DC12±1
規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK
ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×206
保護等級IP66
有効画素数2688(H)×1520(V)
最大消費電力(W)8.5
波長(nm)赤外線:850
レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス)
解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP
視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17°
ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2
ノイズリダクション2D/3D DNR
シャッタースピードオート/1~1/100000s
インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP
関連資料(1.13MB)
補正機能(明暗補正)WDR
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.003 カラー
照射距離(m)赤外線:約50
フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS
音声内蔵マイク G.711U/G.711A
アラームクロスライン/侵入/動体検知/Ultraモード/改ざん検知/音声検知
動作温度範囲(℃)-20~50
ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps
対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox
イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー
ストレージMicroSDカード 最大256GB
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約102°の広角レンズ採用。光学4倍電動ズームレンズ搭載。WDR機能付。マイク内蔵。256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所
寸法(mm)Φ128×H100
質量(g)約650
切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF
電源(V)POE(802.3af)/DC12±1
規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK
ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)
保護等級IP66 IK10耐衝撃
有効画素数2688(H)×1520(V)
最大消費電力(W)8.5
波長(nm)赤外線:850
レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス)
解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP
視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17°
ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2
ノイズリダクション2D/3D DNR
シャッタースピードオート/1~1/100000s
インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP
関連資料(0.31MB)
補正機能(明暗補正)WDR
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.003 カラー
照射距離(m)赤外線:約40
フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS
音声内蔵マイク G.711U/G.711A
アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知
動作温度範囲(℃)-20~50
ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps
対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox
イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー
ストレージMicroSDカード 最大256GB
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
形状ドーム
質量(g)約960
電源(V)DC12±1
ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)
対応OSAndroid/iOS APP
接続方法P2P
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
最大消費電力(W)約10
レンズサイズ(mm)2.7~13.5
解像度1920×1080
視野角水平約96~36°/垂直約70~27°
S/N比50dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/50000s
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)赤外線:約40 特殊LED4pcs
可動範囲水平約355°/垂直約90°
フレームレート30fps
取扱説明書(4.81MB)
時間精度月差±1分以内(NTP対応)
動作温度範囲(℃)-10~55
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS
録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
800万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応。(解像度3840×2160/フレームレート30fps/画質1設定で約288時間以上の録画時間)。4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1)
質量(g)約1500
電源(V)DC12±1
消費電力(W)最大約12
ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)
精度時計:月差±1分以内(NTP対応)
対応OSAndroid/iOS APP
接続方法ネットワーク:P2P
記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売
レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム)
解像度録画:3840×2160/2560×1440/1920×1080
視野角水平約61~3.6°/垂直約33~2°
S/N比50dB以上
モード録画:連続/動体検知(15秒)/手動
録画時間目安288 時間以上for 256GB
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/50000s
関連資料(0.34MB)
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
映像圧縮方式H.265
最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影
照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊LED6pcs
フレームレート録画:30fps
動作温度範囲(℃)-10~55
周波数帯域(GHz)2.4
音声圧縮方式G.726/G.711 (Built-in マイク&スピーカー)
イメージセンサー1/2.8 インチ 8MP CMOS
可動範囲(°)水平約355/垂直約90
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
200万画素CMOSセンサー搭載の高解像度。microSDカード録画カメラ。スマートフォンと直接接続して、 ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線に接続することでスマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(解像度1920×1080/フレームレート 30fps/画質1設定で約14~20日間の録画時間)。4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載。水平355%/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作がスマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。人体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能。音声マイク内蔵
付属品ACアダプター/取付ネジ/防水コネクター/防犯ステッカー
形状ドーム
質量(g)約1500
電源(V)DC12±1
ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)
対応OSAndroid/iOS APP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×261×201
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
最大消費電力(W)約12
レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム)
解像度1920×1080
視野角水平約 61~3.6° / 垂直約 33~2°
S/N比50dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/50000s
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊 LED6pcs
可動範囲水平約355°/垂直約90°
フレームレート30fps
時間精度月差±1分以内(NTP対応)
動作温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS
録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
超高解像度500万画素。AI人感センサー搭載。Wi-Fi機能搭載。遠隔監視対応。保護規格IP66。MicroSDカードスロット搭載。視野角約98°広角レンズ
付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防水コネクター・防犯ステッカー
質量(g)約370
電源(V)DC12±1
ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)
対応OSAndroid/iOS APP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.9×62×192.1
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
最大消費電力(W)約4.8
レンズサイズ(mm)2.8
解像度2560×1920
視野角水平約95°/垂直約60°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/25~1/25000s
関連資料(0.61MB)
通信規格無線IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)赤外線:最大約20 LED24pcs
フレームレート30fps
時間精度月差±1分以内(NTP対応)
動作温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー5.3MP 1/2.8インチ Sony CMOS
録画方式連続/動体検知/人体検知/手動
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
240万画素高解像度CMOSセンサー。簡単遠隔監視設定。256GB MicroSDカードで約14日以上録画可能。マイク内蔵。2MP/microSD/動体検知/夜間監視
仕様●同時アクセス:1 人 / ダイレクト接続 3 人 / ネットワーク接続●圧縮方式:H.265●赤外線照射距離:最長約 15m
付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防水コネクター / 防犯ステッカー
形状ドーム型
寸法(mm)Φ 108×80(H)
質量(g)約 330
電源DC12V ± 1V 最大約 5W
ケーブル長(m)約 0.4 ( LAN 端子 / 電源 / リセットボタン )
対応OSIOS / Android
レンズ2.8mm
解像度録画:1920×1080 @30fps
動作環境-10~50℃
視野角水平約 89°/ 垂直約 48°
防塵防水性能なし
ホワイトバランスオート
ノイズリダクション3D DNR
通信規格IEEE 802.11b / g / n 周波数帯域:2.4GHz
補正機能逆光:◯
音声マイク内蔵
イメージセンサー1/2.9 2.4Megapixel SONY CMO
ストレージMicroSD カード ( 最大 256GB : class10 以上 ) ※別売
最低照度(Lux)被写体:0.01 ※白黒撮影
グリーンマーク認定
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度 POE ワンケーブルカメラ。レコーダー側から電力が供給されるので、LAN ケーブル 1 本での配線が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約 25m/赤外線照射時は白黒撮影)。Day&Night 機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能は、レコーダーの設定画面から遠隔設定。20m の LAN ケーブルが付属
仕様日本語非対応
付属品取付ネジ・六角レンチ・20m ケーブル・防犯ステッカー
電源PoE(TSD-POE4200 より受電)
ケーブル長(m)約 0.3
本体質量(g)約 320
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能EXT/自動/カラー/白黒 (ICR)
最大消費電力(W)最大約 8(LED ON)
レンズサイズ(mm)3.6
視野角水平 約 78°/垂直 約 45°
S/N比52dB 以上
接続端子RJ-45×1
ホワイトバランスオート
画像編集明暗/コントラスト/シャープネス/彩度/上下左右反転
ノイズリダクション9 段階調整
シャッタースピード1/25~1/10000 秒
補正機能BLC ON/OFF
防水性IP66(本体のみ)
照射距離(m)赤外線:最長約 25(LED36 個/850nm)
取扱説明書(1.76MB)
動作温度範囲(℃)-10~50
ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF
最大ゲイン(AGC)高/中/低
イメージセンサー1/2.9 インチ カラーCMOS 2.4Megapixel Sony 製
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度ドーム型 POE ワンケーブルカメラ。レコーダー側から電力が供給されるので、LAN ケーブル 1 本での配線が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約 10m/赤外線照射時は白黒撮影)。Day&Night 機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能は、レコーダーの設定画面から遠隔設定。20m の LAN ケーブルが付属
仕様日本語非対応
付属品取付ネジ・20m ケーブル・防犯ステッカー
形状ドーム
電源PoE(TSD-POE4200 より受電)
ケーブル長(m)約 0.4
本体質量(g)約 320
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能EXT/自動/カラー/白黒 (ICR)
最大消費電力(W)最大約 6(LED ON)
レンズサイズ(mm)3.6
視野角水平 約 84°/垂直 約 48°
S/N比52dB 以上
接続端子RJ-45×1
ホワイトバランスオート
画像編集明暗/コントラスト/シャープネス/彩度/上下左右反転
ノイズリダクション9 段階調整
シャッタースピード1/25~1/10000 秒
補正機能BLC ON/OFF
防水性IP66(本体のみ)
照射距離(m)赤外線:最長約 10m(LED12 個/850nm)
取扱説明書(1.6MB)
動作温度範囲(℃)-10~50
ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF
最大ゲイン(AGC)高/中/低
イメージセンサー1/2.9 インチ カラーCMOS 2.4Megapixel Sony 製
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度 microSD カード録画カメラ。小型なので設置場所を選ばず移動も簡単。目立たずに監視が可能(アンテナを外しても録画動作は継続)。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線に Wi-Fi 接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大 256GB までの microSD カード録画に対応(約 14~20 日間の録画時間)
付属品AC アダプター・取付ネジ・防犯ステッカー・PC 再生用ソフト
質量(g)約90
電源(V)DC12±1
ケーブル長(m)約 1.4(LAN 端子/電源/リセットボタン
対応OSAndroid/iOS APP
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
最大消費電力(W)約2
レンズサイズ(mm)2.8
解像度1920×1080
視野角水平約 96°/垂直約 50°
S/N比50dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/50000s
通信規格IEEE 802.11b / g / n
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265/H.264
フレームレート30fps
取扱説明書(4.16MB)
時間精度月差±1分以内(NTP対応)
動作温度範囲(℃)-10~40
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.9インチ 2.4M Sony CMOS
録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続してライブ映像や録画データの確認と設定の変更が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(約14~20日以上の録画時間)。インターネット回線と接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)
仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1)
質量(g)約300
電源(V)DC12±1
消費電力(W)最大約5
ケーブル長(m)約0.4(LAN 端子/電源/リセットボタン)
精度時計:月差±1 分以内(NTP 対応)
対応OSAndroid/iOS APP
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) ※別売
レンズサイズ(mm)2.8
解像度録画:1920×1080
視野角水平約89°/垂直約48°
S/N比50dB 以上
モード録画:連続/動体検知(15 秒)/手動
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/50000s
関連資料(0.42MB)
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
映像圧縮方式H.265
最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影
照射距離(m)赤外線:最大約15 LED18pcs
フレームレート録画:最大30fps
動作温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.9 インチ 2.4M Sony CMOS
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能。電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載でスマートフォンからの遠隔操作が可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g)約570
電源(V)DC12±1
ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)
対応OSAndroid/iOS APP
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
最大消費電力(W)約5
レンズサイズ(mm)2.8
解像度2560×1440
視野角水平約96~36°/垂直約70~27°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/25000s
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)赤外線:最大約30 LED18pcs
フレームレート30fps
取扱説明書(4.4MB)
時間精度月差±1分以内(NTP対応)
動作温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/3 インチ 4M CMOS
録画方式連続/動体検知(15秒)/手動
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約35m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能
仕様日本語対応
付属品ACアダプター・取付ネジ・防犯ステッカー
形状ドーム
電源(V)DC12±1 (センタープラス)
ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)
本体質量(g)約430
有効画素数2616(H)×1694(V)
機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)
最大消費電力(W)約5.5(LED OFF時約2.4)
レンズサイズ(mm)4
解像度5M/4M/960H
視野角水平 約80°/垂直 約60°
S/N比52dB 以上
出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS
ホワイトバランスATW/AWC→セット
画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)
出力端子BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整
シャッタースピード1/30~1/50000秒 (オート/FLK設定のみ)
補正機能BLC ON/OFF
防水性IP66(本体のみ)
照射距離(m)赤外線:最長約20(LED24個/850nm) SMART IR
取扱説明書(2.51MB)
動作温度範囲(℃)-10~50
ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF
最大ゲイン(AGC)Level 0~15
イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製
最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約35m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能
仕様日本語対応
付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー
電源(V)DC12±1 (センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)
本体質量(g)約440
有効画素数2616(H)×1694(V)
機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)
最大消費電力(W)約7.5(LED OFF時約2.4)
レンズサイズ(mm)4
解像度5M/4M/960H
視野角水平 約80°/垂直 約60°
S/N比52dB 以上
出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS
ホワイトバランスATW/AWC→セット
画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)
出力端子BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整
シャッタースピード1/30~1/50000秒 (オート/FLK設定のみ)
補正機能BLC ON/OFF
防水性IP66(本体のみ)
照射距離(m)赤外線:最長約35m(LED54個/850nm) SMART IR
取扱説明書(1.61MB)
動作温度範囲(℃)-10~50
ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF
最大ゲイン(AGC)Level 0~15
イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製
最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。2.7~12mmのDCタイプ電動オートフォーカスバリフォーカルレンズを搭載。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にての画角・焦点調整とメニュー設定も可能
仕様日本語対応
付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー
電源(V)DC12±1 (センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)
本体質量(g)約490
有効画素数2616(H)×1694(V)
機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)
最大消費電力(W)約9(LED OFF時約4.8)
レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize)
解像度5M/4M/960H
視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28°
S/N比52dB 以上
出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS
ホワイトバランスATW/AWC→セット
画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)
出力端子BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能BLC ON/OFF
防水性IP66(本体のみ)
照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR
取扱説明書(1.59MB)
動作温度範囲(℃)-10~50
ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF
最大ゲイン(AGC)Level 0~15
イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製
最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。2.7~12mmのDCタイプ電動オートフォーカスバリフォーカルレンズを搭載。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にての画角・焦点調整とメニュー設定も可能
仕様日本語対応
付属品ACアダプター・取付ネジ・防犯ステッカー
形状ドーム
電源(V)DC12±1 (センタープラス)
ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)
本体質量(g)約490
有効画素数2616(H)×1694(V)
機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)
最大消費電力(W)約9(LED OFF時約4.8)
レンズサイズ(mm)2.7~ (DC Motorize)
解像度5M/4M/960H
視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28°
S/N比52dB 以上
出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS
ホワイトバランスATW/AWC→セット
画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)
出力端子BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能BLC ON/OFF
防水性IP66(本体のみ)
照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR
取扱説明書(2.62MB)
動作温度範囲(℃)-10~50
ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF
最大ゲイン(AGC)Level 0~15
イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製
最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラ
質量(g)カメラ本体約334/ソーラーパネル約192
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
レンズサイズ(mm)2.8
検知範囲PIR:約120°
解像度2560×1440
視野角水平約84°/垂直約50°
検知距離(m)PIR:最大約8
反応速度(秒)PIR:0.6
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265
時間精度月差±1 分以内(NTP 対応)
動作温度範囲(℃)-10~60
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/3 インチ 4M CMOS
録画方式人体検知(10 秒or30 秒)/連続/手動
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能。UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能。AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応。解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
仕様日本語対応
付属品取付ネジ・防犯ステッカー
電源(V)DC33(電源重畳方式)
ケーブル長(m)約 0.4
本体質量(g)約450
有効画素数2616(H)×1694(V)
機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)
最大消費電力(W)約5.3(LED ON)
レンズサイズ(mm)4
解像度5M/4M/960H
視野角水平 約80°/垂直 約60°
S/N比52dB 以上
出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS
ホワイトバランスATW/AWC→セット
画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100)
出力端子BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能BLC ON/OFF
防水性IP66(本体のみ)
照射距離(m)赤外線:最長約30m(LED54個/850nm) SMART IR
取扱説明書(1.6MB)
動作温度範囲(℃)-10~50
ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF
最大ゲイン(AGC)Level 0~15
イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製
最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
ソーラーパネル搭載。設置に便利なセパレートパネル。コンパクトボディー。スマートフォン・タブレットと簡単接続
質量(g)約210、約290
寸法(幅W×高さH)(mm)155×180
ケーブル長(m)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×88×68
保護等級IP55
記録媒体MicroSDカード(最大256GB)
解像度1920×1080
視野角水平約 89°垂直約 48°
検知距離(m)PIR:最大約8
関連資料(1.96MB)
通信規格IEEE 802.11 b / g / n
照射距離(m)赤外線:最大約10
イメージセンサー1/2.9 インチ 2.4M CMOS
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。夜間撮影モードでは、動体検知時に赤外線照射から白色発光に20分間切り替わりカラー撮影。夜間でも常時カラー撮影が可能な白色発光モードも搭載(約600lm/最大照射距離約10m)。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最大照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)。動体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能(サイレン音/犬の鳴き声)。音声マイクとスピーカー内蔵で双方向通話に対応
付属品ACアダプター・取付ネジ・防水コネクター・防犯ステッカー
質量(g)約420
電源(V)DC12±1
ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)
対応OSAndroid/iOS APP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×61×187
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
最大消費電力(W)約6
レンズサイズ(mm)3.6
解像度1920×1080
視野角水平約85°/垂直約46°
S/N比50dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/50000s
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)赤外線:最大約15 特殊LED2pcs
フレームレート30fps
取扱説明書(4.82MB)
時間精度月差±1分以内(NTP対応)
動作温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.7インチ 2.4M Sony CMOS
録画方式連続/動体検知(15秒)
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能。電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載。UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能。AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応。解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
仕様日本語対応
付属品取付ネジ・防犯ステッカー
電源(V)DC33(電源重畳方式)
ケーブル長(m)約 0.4
本体質量(g)約490
有効画素数2616(H)×1694(V)
機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)
最大消費電力(W)約 6(LED ON)
レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize)
解像度5M/4M/960H
視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28°
S/N比52dB 以上
出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS
ホワイトバランスATW/AWC→セット
画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100)
出力端子BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能BLC ON/OFF
防水性IP66(本体のみ)
照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR
取扱説明書(1.64MB)
動作温度範囲(℃)-10~50
ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF
最大ゲイン(AGC)Level 0~15
イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製
最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能。電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載。UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能。AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応。解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
仕様日本語対応
付属品取付ネジ・防犯ステッカー
形状ドーム
電源(V)DC33(電源重畳方式)
ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)
本体質量(g)約660
有効画素数2616(H)×1694(V)
機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)
最大消費電力(W)約 6(LED ON)
レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize)
解像度5M/4M/960H
視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28°
S/N比52dB 以上
出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS
ホワイトバランスATW/AWC→セット
画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100)
出力端子BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能BLC ON/OFF
防水性IP66(本体のみ)
照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR
取扱説明書(1.86MB)
動作温度範囲(℃)-10~50
ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF
最大ゲイン(AGC)Level 0~15
イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製
最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
関連キーワード