ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラ
質量(g)カメラ本体約334/ソーラーパネル約192
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
レンズサイズ(mm)2.8
検知範囲PIR:約120°
解像度2560×1440
視野角水平約84°/垂直約50°
検知距離(m)PIR:最大約8
反応速度(秒)PIR:0.6
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265
時間精度月差±1 分以内(NTP 対応)
動作温度範囲(℃)-10~60
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/3 インチ 4M CMOS
録画方式人体検知(10 秒or30 秒)/連続/手動
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
ソーラーパネル搭載。設置に便利なセパレートパネル。コンパクトボディー。スマートフォン・タブレットと簡単接続
質量(g)約210、約290
寸法(幅W×高さH)(mm)155×180
ケーブル長(m)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×88×68
保護等級IP55
記録媒体MicroSDカード(最大256GB)
解像度1920×1080
視野角水平約 89°垂直約 48°
検知距離(m)PIR:最大約8
関連資料(1.96MB)
通信規格IEEE 802.11 b / g / n
照射距離(m)赤外線:最大約10
イメージセンサー1/2.9 インチ 2.4M CMOS
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。人体(熱源)検知録画。広い撮影範囲。遠隔監視。防水仕様。音声マイク内蔵
付属品取付金具・取付ネジ・防犯ステッカー・プラスドライバーPC 再生用ソフト
質量(g)約1030
電源太陽光蓄電(リチウムイオン12800mAH)
記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売
動作時間1ヶ月合計約120時間の日照時間で連続動作可能
モード録画:人体検知(10秒or30秒)/連続/手動
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
通信規格IEEE 802.11b / g / n
動作温度範囲(℃)-10~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×105×230
周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度 microSD カード録画カメラ。小型なので設置場所を選ばず移動も簡単。目立たずに監視が可能(アンテナを外しても録画動作は継続)。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線に Wi-Fi 接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大 256GB までの microSD カード録画に対応(約 14~20 日間の録画時間)
付属品AC アダプター・取付ネジ・防犯ステッカー・PC 再生用ソフト
質量(g)約90
電源(V)DC12±1
ケーブル長(m)約 1.4(LAN 端子/電源/リセットボタン
対応OSAndroid/iOS APP
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
最大消費電力(W)約2
レンズサイズ(mm)2.8
解像度1920×1080
視野角水平約 96°/垂直約 50°
S/N比50dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/50000s
通信規格IEEE 802.11b / g / n
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265/H.264
フレームレート30fps
取扱説明書(4.16MB)
時間精度月差±1分以内(NTP対応)
動作温度範囲(℃)-10~40
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.9インチ 2.4M Sony CMOS
録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続してライブ映像や録画データの確認と設定の変更が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(約14~20日以上の録画時間)。インターネット回線と接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)
仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1)
質量(g)約300
電源(V)DC12±1
消費電力(W)最大約5
ケーブル長(m)約0.4(LAN 端子/電源/リセットボタン)
精度時計:月差±1 分以内(NTP 対応)
対応OSAndroid/iOS APP
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) ※別売
レンズサイズ(mm)2.8
解像度録画:1920×1080
視野角水平約89°/垂直約48°
S/N比50dB 以上
モード録画:連続/動体検知(15 秒)/手動
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/50000s
関連資料(0.42MB)
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
映像圧縮方式H.265
最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影
照射距離(m)赤外線:最大約15 LED18pcs
フレームレート録画:最大30fps
動作温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.9 インチ 2.4M Sony CMOS
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
200万画素CMOSセンサー搭載の高解像度。microSDカード録画カメラ。スマートフォンと直接接続して、 ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線に接続することでスマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(解像度1920×1080/フレームレート 30fps/画質1設定で約14~20日間の録画時間)。4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載。水平355%/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作がスマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。人体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能。音声マイク内蔵
付属品ACアダプター/取付ネジ/防水コネクター/防犯ステッカー
形状ドーム
質量(g)約1500
電源(V)DC12±1
ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)
対応OSAndroid/iOS APP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×261×201
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
最大消費電力(W)約12
レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム)
解像度1920×1080
視野角水平約 61~3.6° / 垂直約 33~2°
S/N比50dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/50000s
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊 LED6pcs
可動範囲水平約355°/垂直約90°
フレームレート30fps
時間精度月差±1分以内(NTP対応)
動作温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS
録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
超高解像度500万画素。AI人感センサー搭載。Wi-Fi機能搭載。遠隔監視対応。保護規格IP66。MicroSDカードスロット搭載。視野角約98°広角レンズ
付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防水コネクター・防犯ステッカー
質量(g)約370
電源(V)DC12±1
ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)
対応OSAndroid/iOS APP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.9×62×192.1
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
最大消費電力(W)約4.8
レンズサイズ(mm)2.8
解像度2560×1920
視野角水平約95°/垂直約60°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/25~1/25000s
関連資料(0.61MB)
通信規格無線IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)赤外線:最大約20 LED24pcs
フレームレート30fps
時間精度月差±1分以内(NTP対応)
動作温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー5.3MP 1/2.8インチ Sony CMOS
録画方式連続/動体検知/人体検知/手動
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
形状ドーム
質量(g)約960
電源(V)DC12±1
ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)
対応OSAndroid/iOS APP
接続方法P2P
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
最大消費電力(W)約10
レンズサイズ(mm)2.7~13.5
解像度1920×1080
視野角水平約96~36°/垂直約70~27°
S/N比50dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/50000s
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)赤外線:約40 特殊LED4pcs
可動範囲水平約355°/垂直約90°
フレームレート30fps
取扱説明書(4.81MB)
時間精度月差±1分以内(NTP対応)
動作温度範囲(℃)-10~55
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS
録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
カメラをポールに固定するための取付金具。60mm以上のポールであれば取付可能
材質ステンレス
厚さ(mm)1.5
質量(g)約512
バンド幅(mm)20(別売)
適合径(Φmm)約60~350
関連資料(0.34MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×78
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。夜間撮影モードでは、動体検知時に赤外線照射から白色発光に20分間切り替わりカラー撮影。夜間でも常時カラー撮影が可能な白色発光モードも搭載(約600lm/最大照射距離約10m)。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最大照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)。動体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能(サイレン音/犬の鳴き声)。音声マイクとスピーカー内蔵で双方向通話に対応
付属品ACアダプター・取付ネジ・防水コネクター・防犯ステッカー
質量(g)約420
電源(V)DC12±1
ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)
対応OSAndroid/iOS APP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×61×187
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
最大消費電力(W)約6
レンズサイズ(mm)3.6
解像度1920×1080
視野角水平約85°/垂直約46°
S/N比50dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/50000s
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)赤外線:最大約15 特殊LED2pcs
フレームレート30fps
取扱説明書(4.82MB)
時間精度月差±1分以内(NTP対応)
動作温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.7インチ 2.4M Sony CMOS
録画方式連続/動体検知(15秒)
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能。水平320°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約20m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g)約610
電源(V)DC12±1
ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)
対応OSAndroid/iOS APP
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
最大消費電力(W)約5
レンズサイズ(mm)2.7~13.5
解像度2560×1920/2560×1440
視野角水平約96~36°/垂直約70~27°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/25000s
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)赤外線:最大約20 LED2pcs
可動範囲水平約320°/垂直約90°
フレームレート30fps
取扱説明書(4.78MB)
時間精度月差±1分以内(NTP対応)
動作温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.8インチ 5M Sony CMOS
録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能。電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載でスマートフォンからの遠隔操作が可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g)約570
電源(V)DC12±1
ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)
対応OSAndroid/iOS APP
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
最大消費電力(W)約5
レンズサイズ(mm)2.8
解像度2560×1440
視野角水平約96~36°/垂直約70~27°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/25000s
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)赤外線:最大約30 LED18pcs
フレームレート30fps
取扱説明書(4.4MB)
時間精度月差±1分以内(NTP対応)
動作温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/3 インチ 4M CMOS
録画方式連続/動体検知(15秒)/手動
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
800万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応。(解像度3840×2160/フレームレート30fps/画質1設定で約288時間以上の録画時間)。4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1)
質量(g)約1500
電源(V)DC12±1
消費電力(W)最大約12
ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)
精度時計:月差±1分以内(NTP対応)
対応OSAndroid/iOS APP
接続方法ネットワーク:P2P
記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売
レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム)
解像度録画:3840×2160/2560×1440/1920×1080
視野角水平約61~3.6°/垂直約33~2°
S/N比50dB以上
モード録画:連続/動体検知(15秒)/手動
録画時間目安288 時間以上for 256GB
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/50000s
関連資料(0.34MB)
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
映像圧縮方式H.265
最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影
照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊LED6pcs
フレームレート録画:30fps
動作温度範囲(℃)-10~55
周波数帯域(GHz)2.4
音声圧縮方式G.726/G.711 (Built-in マイク&スピーカー)
イメージセンサー1/2.8 インチ 8MP CMOS
可動範囲(°)水平約355/垂直約90
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
240万画素高解像度CMOSセンサー。簡単遠隔監視設定。256GB MicroSDカードで約14日以上録画可能。マイク内蔵。2MP/microSD/動体検知/夜間監視
仕様●同時アクセス:1 人 / ダイレクト接続 3 人 / ネットワーク接続●圧縮方式:H.265●赤外線照射距離:最長約 15m
付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防水コネクター / 防犯ステッカー
形状ドーム型
寸法(mm)Φ 108×80(H)
質量(g)約 330
電源DC12V ± 1V 最大約 5W
ケーブル長(m)約 0.4 ( LAN 端子 / 電源 / リセットボタン )
対応OSIOS / Android
レンズ2.8mm
解像度録画:1920×1080 @30fps
動作環境-10~50℃
視野角水平約 89°/ 垂直約 48°
防塵防水性能なし
ホワイトバランスオート
ノイズリダクション3D DNR
通信規格IEEE 802.11b / g / n 周波数帯域:2.4GHz
補正機能逆光:◯
音声マイク内蔵
イメージセンサー1/2.9 2.4Megapixel SONY CMO
ストレージMicroSD カード ( 最大 256GB : class10 以上 ) ※別売
最低照度(Lux)被写体:0.01 ※白黒撮影
グリーンマーク認定
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
カメラを設置する際に電源ケーブルの長さを延長するケーブル。「録画機能搭載Wi-Fiカメラなどの電源ケーブル延長に使用。
寸法(mm)電源プラグ:5.5~2.1、電源ジャック:5.5~2.1
動作確認済機器TSD-RUSD500AF/TSD-RUSD200T/TSD-RUSD206T/TSD-SQSD200T/TSD-RVSD500PTZ/TSD-RVSD200T/TSD-SPDSD2005X/TSD-SPDSD20X/TSD-RU5234DC
ジャック径(Φmm)電源ジャック:11
カメラ4台の映像を最大500万画素(2560×1920)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異なる種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(5M合計50fps/4M合計60fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト
質量(g)1600
電源(V)DC12±1(センタープラス)
機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1
最大消費電力(W)約9(約17)
解像度8M(8M or 1080P)CH1のみ/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)
再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)
動作温湿度範囲0~40℃/20~80%
ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)
再生チャンネル最大4チャンネル同時再生
画質3段階
言語表示23ヶ国語対応
記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒
デジタルズームエリア選択(mouse dragging)
プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P
対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL
映像圧縮方式H.265/H.264
音声入力4チャンネル RCA.J
フレームレート1~30fps(8M 15fps/5M合計50fps最大20fps/4M合計60fps)
取扱説明書(5.06MB) (3.82MB)
画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~60秒
時間精度月差±60秒以内(NTP対応)
音声出力1チャンネル RCA.J
映像出力HDMI:最大3840×2160、BNC.J:最大1920×1080
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221
映像入力4チャンネル BNC.J
音声圧縮方式G.711A
録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
カメラ8台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能。(8M合計60fps 最大15fps/5M合計99fps 最大20fps/4M合計120fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト
質量(g)1700
電源(V)DC12±1(センタープラス)
機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1
最大消費電力(W)約15(約24)
解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)
再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)
動作温湿度範囲0~40℃/20~80%
ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)
再生チャンネル最大8チャンネル同時再生
画質3段階
言語表示23ヶ国語対応
記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒
デジタルズームエリア選択(mouse dragging)
プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P
対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL
映像圧縮方式H.265/H.264
音声入力8チャンネル RCA.J
フレームレート1~30fps(8M合計60fps最大15fps/5M合計99fps最大20fps・4M合計120fps)
取扱説明書(5.77MB) (3.85MB)
画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/オートシーケンス1~60秒
時間精度月差±60秒以内(NTP対応)
音声出力1チャンネル RCA.J
映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221
映像入力8チャンネル BNC.J
音声圧縮方式G.711A
録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
PoE カメラ 4 台までの録画が可能なワンケーブルハードディスクレコーダー。LAN ケーブル 1 本で電力と映像信号を送受信するので、カメラ側に電源が不要。2TB のハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能(最長 4TB まで対応)。録画フレーム数をカメラ 1 台あたり、1~18 フレーム/秒に設定可能。6 段階の録画画質設定。P2P ネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(スマートフォン使用)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画/スケジュール録画/モーション録画に対応。画面 4 分割機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。パソコン感覚で、マウスを使って簡単操作
付属品AC アダプター/HDMI ケーブル/マウス
質量(g)1380
電源(V)DC48(センタープラス)
最大消費電力(W)約50(カメラ 4 台接続時)
解像度1080P/720P/960H/D1/VGA
再生速度2~16倍速(高速再生) 1/2~1/16 倍速(スロー再生)
動作温湿度範囲0~40℃/20~80%
ファイルバックアップフォーマット:AVI、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)
再生チャンネル最大4チャンネル同時再生
画質6段階
言語表示26ヶ国語対応
記録時間プリレコード:1~5秒、ポストレコード:10~30秒
デジタルズームエリア選択(mouse dragging)
プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P
対応アプリケーションXVR View
映像圧縮方式H.265/H.264
フレームレート1~30fps(1080P 最大 18fps)
取扱説明書(3.25MB)
画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~120秒
時間精度月差±60秒以内(NTP対応)
音声出力1チャンネル RCA.J
映像出力HDMI:最大1920×1080、VGA:最大1920×1080
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×44×238
映像入力4チャンネル BNC.J
録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画
カメラ16台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。E-SATA端子に外付HDDを接続すれば、簡単にHDDの増設が可能。録画データ保護のため、HDD2台へ同時に同じ映像を録画するミラーリング機能対応。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能。(8M合計120fps 最大15fps/5M合計198fps 最大20fps/4M合計240fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/オーディオケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト
質量(g)3100
電源(V)DC12±1(センタープラス)
機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1
最大消費電力(W)約30(約60)
解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)
再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)
動作温湿度範囲0~40℃/20~80%
ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)
再生チャンネル最大16チャンネル同時再生
画質3段階
言語表示23ヶ国語対応
記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒
デジタルズームエリア選択(mouse dragging)
プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P
対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL
映像圧縮方式H.265/H.264
音声入力16チャンネル RCA.J
フレームレート1~30fps(8M合計120fps最大15fps/5M合計198fps最大20fps・4M合計240fps)
取扱説明書(6.73MB) (3.9MB)
画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/変則13分割/16分割/オートシーケンス1~60秒
時間精度月差±60秒以内(NTP対応)
音声出力1チャンネル RCA.J
映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×52×329
映像入力16チャンネル BNC.J
音声圧縮方式G.711A
録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
PoE給電ポート搭載。4KIPカメラに対応。P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定。標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能。簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化。マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス。圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス
解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF
再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)
動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)
モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知
画質録画:9段階
言語表示日本語/英語
プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP
関連資料(0.23MB)
補正機能時計:タイムサーバー対応
バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)
対応アプリケーションguard tool/guard station
映像圧縮方式録画:H.265/H.264
フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25
音声出力1チャンネル RCA.J
映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240
音声圧縮方式G.711A
ハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
4ch、8chと同じサイズのコンパクトボディ16chレコーダー。4KIPカメラに対応。P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定。標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能。簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化。マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス。圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
仕様同時再生:最大16チャンネル【ネットワーク】ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1・同時アクセス:最大120人【録画】プリレコード:1~60秒・ポストレコード:5~600秒
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス
質量(g)約1440
消費電力(W)最大約24
電源DC12V 2A
解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF
再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)
動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)
モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知
画質録画:9段階
言語表示日本語/英語
プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP
関連資料(0.23MB)
補正機能時計:タイムサーバー対応
バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)
対応アプリケーションguard tool/guard station
映像圧縮方式録画:H.265/H.264
音声入力8チャンネル RJ45
フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25
画面仕様【画面表示】オートシーケンス:1~3600秒、デジタルズーム:エリア選択(mouse dragging)、画面モード:1画面/4分割/変則8分割/9分割
音声出力1チャンネル RCA.J
映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240
映像入力16チャンネル RJ45×1
音声圧縮方式G.711A
ハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
関連キーワード