13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネル搭載。設置に便利なセパレートパネル。コンパクトボディー。スマートフォン・タブレットと簡単接続
質量(g)約210、約290 寸法(幅W×高さH)(mm)155×180 ケーブル長(m)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×88×68 保護等級IP55 記録媒体MicroSDカード(最大256GB) 解像度1920×1080 視野角水平約 89°垂直約 48° 検知距離(m)PIR:最大約8 関連資料(1.96MB) 通信規格IEEE 802.11 b / g / n 照射距離(m)赤外線:最大約10 イメージセンサー1/2.9 インチ 2.4M CMOS
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度 microSD カード録画カメラ。小型なので設置場所を選ばず移動も簡単。目立たずに監視が可能(アンテナを外しても録画動作は継続)。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線に Wi-Fi 接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大 256GB までの microSD カード録画に対応(約 14~20 日間の録画時間)
付属品AC アダプター・取付ネジ・防犯ステッカー・PC 再生用ソフト 質量(g)約90 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約 1.4(LAN 端子/電源/リセットボタン 対応OSAndroid/iOS APP 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約2 レンズサイズ(mm)2.8 解像度1920×1080 視野角水平約 96°/垂直約 50° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265/H.264 フレームレート30fps 取扱説明書(4.16MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~40 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.9インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
形状ドーム 質量(g)約960 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 接続方法P2P 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約10 レンズサイズ(mm)2.7~13.5 解像度1920×1080 視野角水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:約40 特殊LED4pcs 可動範囲水平約355°/垂直約90° フレームレート30fps 取扱説明書(4.81MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~55 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。人体(熱源)検知録画。広い撮影範囲。遠隔監視。防水仕様。音声マイク内蔵
付属品取付金具・取付ネジ・防犯ステッカー・プラスドライバーPC 再生用ソフト 質量(g)約1030 電源太陽光蓄電(リチウムイオン12800mAH) 記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売 動作時間1ヶ月合計約120時間の日照時間で連続動作可能 モード録画:人体検知(10秒or30秒)/連続/手動 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK 通信規格IEEE 802.11b / g / n 動作温度範囲(℃)-10~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×105×230 周波数帯域(GHz)2.4
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続してライブ映像や録画データの確認と設定の変更が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(約14~20日以上の録画時間)。インターネット回線と接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)
仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1) 質量(g)約300 電源(V)DC12±1 消費電力(W)最大約5 ケーブル長(m)約0.4(LAN 端子/電源/リセットボタン) 精度時計:月差±1 分以内(NTP 対応) 対応OSAndroid/iOS APP 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) ※別売 レンズサイズ(mm)2.8 解像度録画:1920×1080 視野角水平約89°/垂直約48° S/N比50dB 以上 モード録画:連続/動体検知(15 秒)/手動 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 関連資料(0.42MB) 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) 映像圧縮方式H.265 最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影 照射距離(m)赤外線:最大約15 LED18pcs フレームレート録画:最大30fps 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.9 インチ 2.4M Sony CMOS
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

800万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応。(解像度3840×2160/フレームレート30fps/画質1設定で約288時間以上の録画時間)。4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1) 質量(g)約1500 電源(V)DC12±1 消費電力(W)最大約12 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 精度時計:月差±1分以内(NTP対応) 対応OSAndroid/iOS APP 接続方法ネットワーク:P2P 記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売 レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム) 解像度録画:3840×2160/2560×1440/1920×1080 視野角水平約61~3.6°/垂直約33~2° S/N比50dB以上 モード録画:連続/動体検知(15秒)/手動 録画時間目安288 時間以上for 256GB セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 関連資料(0.34MB) 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) 映像圧縮方式H.265 最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影 照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊LED6pcs フレームレート録画:30fps 動作温度範囲(℃)-10~55 周波数帯域(GHz)2.4 音声圧縮方式G.726/G.711 (Built-in マイク&スピーカー) イメージセンサー1/2.8 インチ 8MP CMOS 可動範囲(°)水平約355/垂直約90
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

200万画素CMOSセンサー搭載の高解像度。microSDカード録画カメラ。スマートフォンと直接接続して、 ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線に接続することでスマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(解像度1920×1080/フレームレート 30fps/画質1設定で約14~20日間の録画時間)。4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載。水平355%/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作がスマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。人体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能。音声マイク内蔵
付属品ACアダプター/取付ネジ/防水コネクター/防犯ステッカー 形状ドーム 質量(g)約1500 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×261×201 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約12 レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム) 解像度1920×1080 視野角水平約 61~3.6° / 垂直約 33~2° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊 LED6pcs 可動範囲水平約355°/垂直約90° フレームレート30fps 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能。電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載でスマートフォンからの遠隔操作が可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g)約570 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約5 レンズサイズ(mm)2.8 解像度2560×1440 視野角水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/25000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約30 LED18pcs フレームレート30fps 取扱説明書(4.4MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/3 インチ 4M CMOS 録画方式連続/動体検知(15秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能。水平320°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約20m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g)約610 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約5 レンズサイズ(mm)2.7~13.5 解像度2560×1920/2560×1440 視野角水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/25000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約20 LED2pcs 可動範囲水平約320°/垂直約90° フレームレート30fps 取扱説明書(4.78MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチ 5M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

PoE カメラ 4 台までの録画が可能なワンケーブルハードディスクレコーダー。LAN ケーブル 1 本で電力と映像信号を送受信するので、カメラ側に電源が不要。2TB のハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能(最長 4TB まで対応)。録画フレーム数をカメラ 1 台あたり、1~18 フレーム/秒に設定可能。6 段階の録画画質設定。P2P ネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(スマートフォン使用)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画/スケジュール録画/モーション録画に対応。画面 4 分割機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。パソコン感覚で、マウスを使って簡単操作
付属品AC アダプター/HDMI ケーブル/マウス 質量(g)1380 電源(V)DC48(センタープラス) 最大消費電力(W)約50(カメラ 4 台接続時) 解像度1080P/720P/960H/D1/VGA 再生速度2~16倍速(高速再生) 1/2~1/16 倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲0~40℃/20~80% ファイルバックアップフォーマット:AVI、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル最大4チャンネル同時再生 画質6段階 言語表示26ヶ国語対応 記録時間プリレコード:1~5秒、ポストレコード:10~30秒 デジタルズームエリア選択(mouse dragging) プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーションXVR View 映像圧縮方式H.265/H.264 フレームレート1~30fps(1080P 最大 18fps) 取扱説明書(3.25MB) 画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~120秒 時間精度月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力HDMI:最大1920×1080、VGA:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×44×238 映像入力4チャンネル BNC.J 録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラ4台の映像を最大500万画素(2560×1920)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異なる種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(5M合計50fps/4M合計60fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト 質量(g)1600 電源(V)DC12±1(センタープラス) 機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1 最大消費電力(W)約9(約17) 解像度8M(8M or 1080P)CH1のみ/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1) 再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲0~40℃/20~80% ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル最大4チャンネル同時再生 画質3段階 言語表示23ヶ国語対応 記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒 デジタルズームエリア選択(mouse dragging) プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL 映像圧縮方式H.265/H.264 音声入力4チャンネル RCA.J フレームレート1~30fps(8M 15fps/5M合計50fps最大20fps/4M合計60fps) 取扱説明書(5.06MB) (3.82MB) 画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~60秒 時間精度月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力HDMI:最大3840×2160、BNC.J:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221 映像入力4チャンネル BNC.J 音声圧縮方式G.711A 録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラ8台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能。(8M合計60fps 最大15fps/5M合計99fps 最大20fps/4M合計120fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト 質量(g)1700 電源(V)DC12±1(センタープラス) 機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1 最大消費電力(W)約15(約24) 解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1) 再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲0~40℃/20~80% ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル最大8チャンネル同時再生 画質3段階 言語表示23ヶ国語対応 記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒 デジタルズームエリア選択(mouse dragging) プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL 映像圧縮方式H.265/H.264 音声入力8チャンネル RCA.J フレームレート1~30fps(8M合計60fps最大15fps/5M合計99fps最大20fps・4M合計120fps) 取扱説明書(5.77MB) (3.85MB) 画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/オートシーケンス1~60秒 時間精度月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221 映像入力8チャンネル BNC.J 音声圧縮方式G.711A 録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カメラ16台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。E-SATA端子に外付HDDを接続すれば、簡単にHDDの増設が可能。録画データ保護のため、HDD2台へ同時に同じ映像を録画するミラーリング機能対応。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能。(8M合計120fps 最大15fps/5M合計198fps 最大20fps/4M合計240fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/オーディオケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト 質量(g)3100 電源(V)DC12±1(センタープラス) 機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1 最大消費電力(W)約30(約60) 解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1) 再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲0~40℃/20~80% ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル最大16チャンネル同時再生 画質3段階 言語表示23ヶ国語対応 記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒 デジタルズームエリア選択(mouse dragging) プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL 映像圧縮方式H.265/H.264 音声入力16チャンネル RCA.J フレームレート1~30fps(8M合計120fps最大15fps/5M合計198fps最大20fps・4M合計240fps) 取扱説明書(6.73MB) (3.9MB) 画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/変則13分割/16分割/オートシーケンス1~60秒 時間精度月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×52×329 映像入力16チャンネル BNC.J 音声圧縮方式G.711A 録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)