絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)のページです。Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)は、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在95件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クライオボックス Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオボックスNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番2-4026-01仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100
活栓 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)活栓Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)仕様オートクレーブ可適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ
リユーザーブルフィルターユニット Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)リユーザーブルフィルターユニットNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。 無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。 側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。 強度・耐薬品性に優れています。
仕様FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性オートクレーブ可滅菌用プレート・分析用プレート付材質PSF(ポリサルフォン)
フッ素加工活栓付 角型大型瓶 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)フッ素加工活栓付 角型大型瓶Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
内外共フッ素加工されています。 酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス内径(Φmm)首部 89目盛1 L
凍結保存ユニット(ミスターフロスティー) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)凍結保存ユニット(ミスターフロスティー)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。
アズワン品番2-5478-01材質本体/PC(ポリカーボネート)キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)適合容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル)収納本数(本)18サイズ(mm)外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120
ディスポーザブルピペットII Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ディスポーザブルピペットIINalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
21,980税込24,178
1箱(100本×2袋)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
開封が容易な紙とプラスチックの個別ピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。
仕様Dnase、Rnase、パイロジェンフリー材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
アプリケーター Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)アプリケーターNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
3,098税込3,408
1個
43日以内出荷
仕様仕様:アプリケーター使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)型番250050JPアズワン品番2-1820-11
把手付ビーカー(PFA) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)把手付ビーカー(PFA)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
種類手付ビーカー材質PFA(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-270~+250
スキーブ梨型分液ロート(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)スキーブ梨型分液ロート(PP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
19,980税込21,978
1ケース(50包)ほか
翌々日出荷から123日以内出荷
ウェル数8×12
ナルゲン活栓付角型瓶(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付角型瓶(PP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~135℃口内径(Φmm)86
クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオバイアル(凍結保存用チューブ)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
22,980税込25,278
1ケース(5本×15袋)ほか
翌々日出荷
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
ナルゲン梨型沈澱管(PC製) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン梨型沈澱管(PC製)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
15,980税込17,578
1袋(10本)
翌々日出荷から63日以内出荷
仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
MicroWell ミニトレイ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)MicroWell ミニトレイNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
24,980税込27,478
1箱(10包×10個)
4日以内出荷
血清学試験に適したプレート大きな英数字表記でウェル認識が容易タンパク質の吸着が少ないサンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理Nunclon Delta処理
アズワン品番65-5640-63
PPろ過フラスコ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)PPろ過フラスコNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
細胞培養ペトリディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)細胞培養ペトリディッシュNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
21,980税込24,178
1箱(10個×28包)ほか
翌々日出荷
無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。
材質PS(ポリスチレン)仕様γ線滅菌済表面処理NunclonTM Delta処理
遠心瓶(PTFE FEP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)遠心瓶(PTFE FEP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン等)に適合する遠心瓶です。 腐食性の強い薬品の低速遠心や大容量の脂質・フェノール抽出・沈殿に適しています。
容量(mL)250仕様オートクレーブ可材質本体/ FEP、蓋/ ETFE(テフゼル(R))寸法(mm)Φ60×128.8アズワン品番1-8777-01許容遠心力(G)最大4000
ナルゲン透明活栓付角型瓶 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン透明活栓付角型瓶Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
ナルゲン活栓付丸型瓶(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
オークリッジ遠心管 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)オークリッジ遠心管Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
10,980税込12,078
1袋(2本)
翌々日出荷から12日以内出荷
ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。液漏れの心配のないねじ蓋付です。酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。
仕様耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)OSHA基準/血清病原体防止基準適合オートクレーブ可材質(本体)PTFEFEP材質(キャップ)Tefzel ETFE
Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
37,980税込41,778
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 広口ボトル HDPE 2104シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口ボトル HDPE 2104シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
46,980税込51,678
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
優れた化学薬品耐性。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
57,980税込63,778
1箱(24本)ほか
7日以内出荷から93日以内出荷
ボトル内に混入する0.3 μm以上の浮遊粒子が1 mLあたり20個未満にまで抑えられたボトルClass 5のクリーンルームにて二重個包装優れた化学薬品耐性本体、キャップ付バルク梱包
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口軽量ボトル LDPE 312088シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口軽量ボトル LDPE 312088シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
28,980税込31,878
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
不純物の含有が低く、分析用途に最適本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口IP2ボトル HDPE 2199シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口IP2ボトル HDPE 2199シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
90,980税込100,078
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
89,980税込98,978
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
45,980税込50,578
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
肉薄の軽量タイプ優れた薬品耐性
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口ボトル PPCO 2006シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口ボトル PPCO 2006シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
42,980税込47,278
1箱(50本)ほか
7日以内出荷から93日以内出荷
広口ボトル PPCO 2105シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)広口ボトル PPCO 2105シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
50,980税込56,078
1箱(50本)ほか
7日以内出荷から93日以内出荷
優れた薬品耐性オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
25,980税込28,578
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 角型ボトル2007シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 角型ボトル2007シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
85,980税込94,578
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
優れた化学薬品耐性。省スペース形状。液体輸送サンプルや固形分の保管に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口ボトル LDPE 2003シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口ボトル LDPE 2003シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
43,980税込48,378
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
金属有機物の溶出性が低い。柔軟性があり衝撃に強い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口ボトル LDPE 2103シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口ボトル LDPE 2103シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
81,980税込90,178
1箱(125本)ほか
93日以内出荷
金属、有機物の溶出が低い
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
51,980税込57,178
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
半透明で目盛付優れた薬品耐性角形で省スペース121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
23,980税込26,378
1箱(250個)ほか
7日以内出荷から93日以内出荷
Nalgeneボトル用キャップナチュラル、ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、アンバーの6色ライナー不使用、高精度に一体成型された液漏れ防止構造キャップのみのバルク梱包オートクレーブ可能
材質キャップ/PP
Nalgene ローパーティクルIP2ボトル 382099シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene ローパーティクルIP2ボトル 382099シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
45,980税込50,578
1箱(24本)ほか
93日以内出荷
堅牢性が高く、液体/粉末サンプルの保管、航空輸送に適している0.3 μm以上サイズのパーティクルが1 mLあたり30個未満の環境で製造保証本体、キャップ付バルク梱包
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口褐色ボトル HDPE 2004シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口褐色ボトル HDPE 2004シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
68,980税込75,878
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
31,980税込35,178
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
肉薄の軽量タイプ優れた薬品耐性オートクレーブ可能
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
99,980税込109,978
1箱(50本)ほか
93日以内出荷
優れた化学薬品耐性汎用性の高いボトルキャップはNalgene362150シリーズをご使用ください白色ボトル本体のみのバルクタイプ
材質本体/HDPE
Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
56,980税込62,678
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgne2106シリーズより少し肉薄の軽量タイプ褐色ボトル本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製