3ページ目:

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 8195
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分液ロート(FEP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)分液ロート(FEP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
アズワン品番7-189-04容量(mL)500
スキーブ梨型分液ロート(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)スキーブ梨型分液ロート(PP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
フィルターピンセット Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)フィルターピンセットNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
アズワン品番2-281-01全長(mm)110
三角フラスコ用 ベントキャップ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)三角フラスコ用 ベントキャップNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
9,998税込10,998
1箱(12個)
24日以内出荷
コンタミの心配なく閉鎖系でのガス交換が可能です。
適合滅菌三角フラスコ種別三角フラスコ材質キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ PTFE(四フッ化エチレン)滅菌済放射線滅菌済(個別包装)フィルターポアサイズ/ 0.2μm
ウェルキャップ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ウェルキャップNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
20,980税込23,078
1ケース(5個×10包)ほか
翌々日出荷
96ディープウェルプレート用のウェルキャップです。 注射針を刺しても、貫通部分は自動密封されます。 弾力のある材質でオートクレーブにも対応できるため再利用が可能です。
材質熱可塑性エラストマー対応オートクレーブ可使用温度-80℃~+121℃
96ディープウェルプレート Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)96ディープウェルプレートNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
47,980税込52,778
1ケース(5個×10包)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。
仕様オートメーション対応材質PP(ポリプロピレン)ウェル形状U底ウェル数96
マイクロウェルプレート用 フタ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート用 フタNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
11,980税込13,178
1ケース(50包)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質PS(ポリスチレン)
マイクロウェルプレート用 オプション Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート用 オプションNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
18,980税込20,878
1ケース(200個)
7日以内出荷
アズワン品番2-5459-13仕様96ウェルプレ-ト用シ-リングテ-プ γ線滅菌済
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
27,980税込30,778
1ケース(50包)
翌々日出荷から12日以内出荷
ウェル数96
組織培養ペトリディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)組織培養ペトリディッシュNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
1箱(4個×4包)
欠品中
優れた透明性で光学測定に適しています。 NunclonTMDelta処理により細胞付着性・増殖性を保証します。 無毒性・パイロジェンフリーです。 フタの内側に通気性を維持するためのベントが付いています(角型除く)。
材質PS(ポリスチレン)
広口円筒容器 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)広口円筒容器Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
3,500税込3,850
1袋(4個)
翌々日出荷
耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブ時の変形を防ぐためフタは必ず取り外して下さい。)
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
オークリッジ遠心管 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)オークリッジ遠心管Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
10,980税込12,078
1袋(2本)
翌々日出荷
ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。液漏れの心配のないねじ蓋付です。酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。
仕様耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)OSHA基準/血清病原体防止基準適合オートクレーブ可材質(本体)PTFEFEP材質(キャップ)Tefzel ETFE
遠沈管 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)遠沈管Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
7,998税込8,798
1箱(1個)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
ナルゲンデュワー瓶(HDPE製) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲンデュワー瓶(HDPE製)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
低温実験に便利な、オールプラスチック製デュワー瓶です。高密度ポリエチレンの二重層となっており、破損の心配なしにドライアイス溶解・ホットバス及び液体窒素等に使用できます。二重構造内部はCFC(クロロフルオロカーボン)フリーのウレタンフォームで満たされています。
材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-96~+100
マイクロウェルプレート 446612 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート 446612Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
37,980税込41,778
1箱(5個×12包)
6日以内出荷
黒プレートは外蛍光で後方散乱光の発生を最小限に抑え、自己蛍光をもっとも低くしています。白プレートは自己蛍光を低く抑えながら最大の蛍光シグナルの反射を得る事ができるので、外蛍光の測定に適しています。クリアプレートは自己蛍光が最も低く透過方式の検出方式が必要とされる方法に適しています。
仕様1ウェルあたりの使用容量/最大容量(μL):250/350材質PS(ポリスチレン)クリア表面処理マキシソープ底形状平底+カーブエッジサイズ(mm)86×128アズワン品番1-7366-15