「アズワン. 角型瓶」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様オートクレーブ可能
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)0~135℃
口内径(Φmm)86
内外共フッ素加工されています。
酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス
内径(Φmm)首部 89
目盛1 L
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mm
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
関連キーワード