「凍結処理容器」の検索結果
細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。
アズワン品番2-5478-01
材質本体/PC(ポリカーボネート)キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)
適合容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル)
収納本数(本)18
サイズ(mm)外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120
1個
¥19,503
税込¥21,453
翌々日出荷
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン
材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)