独自の「微細な霧を大量に発生する技術」により、空間中に除菌・消臭効果のある水を広く遠く届けることができます。粒子径が微霧10ミクロンより更に細かい粒子径です。(中心粒子径は3~5ミクロン)。タバコの煙も素早く吸着し、消臭します。空間だけでなく付着菌・落下菌まで対応。パワー、静音性、消臭力を兼ね備えた空間除菌消臭散布器です。風量、ミスト量2段階調整。タイマー3段階設定。給水表示が点灯:液体ユニット内の液体がないときにエラー点灯します。限られた空間での噴霧でありながら、濡れないというメリットをいかした除菌・消臭が行えます。買い物カゴや制服・コスチュームなどの除菌・消臭ご使用いただけます。ジョックス専用アクアクリエイトデオを使用してください。
仕様●方式:超音波方式(2.4MHz)2ユニット(振動子は消耗品です。3,000時間~5,000時間で交換が必要となります。)●霧化量:連続運転時/0.28~032L/h(水温25℃時)●中心粒子径:3~5μm●給水タンク容量:内蔵1L●運転モード:連続モード・タイマーモード 3分、5分、10分●使用液体:指定薬液●給水水温:10~40℃●許容周囲温度:10~40℃●許容周囲湿度:80%RH以下(ただし結露無きこと)●電源:ACアダプタ/inputAC100-240V、output24V●消費電力:25W●外径寸法ボックスサイズ:W55×D75×H150cm●コントロールボックスサイズ:W40×D13.5×H19cm●その他機能:給水お知らせランプ/空焚防止機能/上部給水方式/キャスター付移動可能型●日本製
アズワン品番65-8299-56
1個
¥349,800
税込¥384,780
42日以内出荷
独自の「微細な霧を大量に発生する技術」により、空間中に除菌・消臭効果のある水を広く遠く届けることができます。粒子径が微霧10ミクロンより更に細かい粒子径です。(中心粒子径は3~5ミクロン)。タバコの煙も素早く吸着し、消臭します。空間だけでなく付着菌・落下菌まで対応。パワー、静音性、消臭力を兼ね備えた空間除菌消臭散布器です。対応延床面積は200m2。風量、ミスト量2段階調整。タイマー3段階設定。間欠運転(3分噴霧/3分停止、12分噴霧/3分停止)で運転と停止を繰り返します。これにより、連続運転に比べるとかなり液体を節約できます。(連続運転も選べます。)。微酸性の除菌消臭剤の成分は、霧が見えなくなっても部屋に滞留しています。間欠運転で少量ずつ追加噴霧することで除菌消臭効果が持続します。ただし、所定空間への充満に必要な時間は連続運転と比べて長くなります。給水表示が点灯:液体ユニット内の液体がないときにエラー点灯します。介護施設・食品工場・大会議室などでご使用いただいています。キャスター付きなので、どこでも使用できます。専用液プロジアウォーターをご使用ください。
アズワン品番65-8299-55
関連キーワード