2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足場などに掛けて引っ張るだけ。 透湿シートを素早くキレイに貼れます。 本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
全長(mm)1070 質量(kg)2.1 シートサイズ(mm)[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

【特長】都市部の狭い現場でも運搬・取り回しが容易、リフォームでも使える万能型屋起こし器 !・収納時長 わずか1.65m ! ・新設計の高強度アルミフレーム三段式構造を採用。 最長4m、耐荷重400kgfを実現。・フレームの落下速度を抑えるエアブレーキ構造(PAT.P)を採用。 製品の故障リスクや騒音を大幅に低減します。・鴨居上げ等、リフォームの作業にも使えます。 ※耐荷重400kgfを超える負荷での作業は避けて下さい。・角・梁・面、土間コン・床・大引、どんな箇所にもセット可能。 ・プレートのふらつきを抑える安定機構を採用。( 極プレート (PAT.))
用途木造住宅鉛直度矯正 長さ(mm)【収納時】最小1650 質量(kg)7.6 セット高さ(mm)最大3030 耐荷重(kN)3.9(400kgf) 最大長(mm)4000
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

関連カテゴリ