49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

手動操作により油の流れを切り替えるバルブです。 油圧ジャッキ等の始動、停止など運動方向を制御します。 ロータリーディスク構造なのでリーク量が少なく圧力保持性能に優れています。
最高使用圧力(MPa)72 最大流量(L/min)3 質量(kg)約1 定格流量(L/min)2 接続形式ねじ接続形 許容背圧(MPa[kgf/cm2])5
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧積層弁
切替弁の積層弁に取り付ける際に接続プレートとして使用します。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。手動切換弁
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)14(総)、10(有効) 馬力1
1個
299,800 税込329,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機の極数4(60/50Hz)
1個
299,800 税込329,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ
複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/4 馬力7.5
1個
1,598,000 税込1,757,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。単相電動機。手動切換弁
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
複動タイプ用です。単相電動機。手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)27(総)、18(有効) 馬力2
1個
439,800 税込483,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機の極数4(60/50Hz)
1個
499,800 税込549,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動・複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)27(総)、18(有効) 馬力2
1個
399,800 税込439,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。電磁弁切換、中間停止保持なし
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)14(総)、10(有効) 馬力1
1個
299,800 税込329,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。電磁弁切換、中間停止保持有り
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)14(総)、10(有効) 馬力1
1個
299,800 税込329,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ
用途により、形状及び油圧回路並びに電気回路が変わります。複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)12/10(高圧)、80/66(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】15【絶縁】B 電動機の極数4(60/50Hz) 油量(L)300(総)、200(有効) 馬力20
1個
2,398,000 税込2,637,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。単相電動機。電磁弁切換、中間停止、保持なし
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
259,800 税込285,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。単相電動機。電磁弁切換、中間停止、保持有り
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
259,800 税込285,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所TWAD形手動油圧ポンプ
高低圧二段切換形大吐出量ポンプです。有効油量も多く、大型ジャッキの駆動に適しています。単動(低圧アンロード)タイプ用。切換弁付
ポート径Rc3/8 油量(L)8(有効)
1個
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所TWAD形手動油圧ポンプ
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。複動(低圧リリーフ)タイプ用。切換弁付
最高使用圧力(高圧) (MPa)72 最高使用圧力(低圧) (MPa)3 操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2 ポート径Rc3/8
1個
81,980 税込90,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所TWAD形手動油圧ポンプ
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用下さい。単動(低圧アンロード)タイプ用。切換弁付
吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧) 操作吐出量(mL)低圧:24、高圧:2 ポート径Rc3/8
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
操作方法:波形スイッチONでモータが起動。手動切換弁のレバーを加圧位置に切換えると吐出します。レバーを中立位置にすると吐出を止めます。戻り位置に切換えるとジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。 仕様手動切換弁 質量(kg)約41 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧] 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所VZ形油圧ポンプ
新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)。方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。単動タイプ用です。
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) ポート径M22×1.5
1個
729,800 税込802,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所VZ形油圧ポンプ
新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)。方向制御弁が別途必要です。
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) ポート径M22×1.5
1個
669,800 税込736,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所バルブプレート
電磁弁用接続プレート。切換弁を積層弁に取付ける時の接続プレートとして使用します。
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ
複動タイプ用です。電磁弁、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用) KSV形電磁弁使用
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/4 馬力7.5
1個
1,998,000 税込2,197,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
方向制御弁が電磁切換です。電気信号で切換えます。励磁時間が1分以内で、切換頻度が高い用途に使用します。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。 仕様電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用) 質量(kg)約43 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧] 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にて切換えます。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。 仕様手動切換弁、圧力スイッチ付 質量(kg)約41 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧] 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)27(総)、18(有効) 馬力2
1個
519,800 税込571,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
複動タイプ用です。電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機の極数4(60/50Hz)
1個
699,800 税込769,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
複動タイプ用です。単相電動機。電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所エアー駆動ポンプ
0.6MPaのエアー源を利用して、超高圧72MPaの油圧が得られます。電源のない場所や防爆条件の場所などに使用できます。複動タイプ用。手動切換弁、圧力調整弁付
ポート径Rc3/8 馬力1 給気圧力(MPa)エアー源:0.6
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所VZ形油圧ポンプ
新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。複動タイプ用です。
仕様手動切換弁、圧力スイッチ付(油圧戻り形ジャッキに使用) 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) ポート径M22×1.5
1個
699,800 税込769,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ
方向制御弁が手動操作です。最高使用圧力を圧力スイッチで調整します。
用途複動タイプ用。 仕様手動切換弁、圧力スイッチ付 馬力20
1個
2,498,000 税込2,747,800
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ
方向制御弁が別途必要です。最高使用圧力を圧力スイッチで調整します。
用途複動タイプ用。 仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
1個
1,498,000 税込1,647,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
方向制御弁が別途必要です。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。 仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用) 質量(kg)約40 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧] 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しその位置及び圧力を保持します。手元操作スイッチの「縮」でジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。 仕様電磁弁切換、中間停止・保持有り 質量(kg)約42 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧] 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
259,800 税込285,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しジャッキは戻ります。中間停止及び圧力は保持しません。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。 仕様電磁弁切換、中間停止・保持なし 質量(kg)約42 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧] 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
259,800 税込285,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所パイロットチェックバルブ
チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。接続形式:ネジ接続形。高圧バルブ 方向制御弁
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パイロットチェックバルブ
チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。接続形式:ガスケット取付形。高圧バルブ 方向制御弁
接続形式ガスケット
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
仕様手動切替弁 質量(kg)約53 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.75
1個
379,800 税込417,780
8日以内出荷